|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2887280-BP Herst.-Nr.: 015G3030 EAN/GTIN: 5715162436387 |
| |
|
|  |  |
 | Danfoss 015G3030 React M30x1.5 Thermostatkopf mechanisch 8 bis 28 °C
Danfoss Thermostatkopf React M30x1,5
Flüssigkeitgefüllt Aufnahme M30x1,5 Danfoss Typ: React M30x1.5
Danfoss React™ Thermostatkopf für Ventile mit M30 x 1,5 Anschluss. Thermostatkopf für M30x1,5-Aufnahme.
Technische Daten: Anschluss (Haustechnik): M30 x 1.5 · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Frostschutzfunktion: Ja · Herstellerfarbe: Verkehrsweiß (RAL 9016) · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 28 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 8 °C · Weitere technische Daten: Absperrfunktion: Nein Anschlussart Fühler: Metallmutter Anschlussart Ventil: Metallmutter Temperaturbegrenzung: Ja
Systemvoraussetzungen: Thermostatkopf für M30x1,5-Aufnahme.
Weitere Informationen:  |  | Frostschutzfunktion: | Ja | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Verkehrsweiß (RAL 9016) | Anschluss (Haustechnik): | M30 x 1.5 | Betriebsart (mechanisch/elektronisch): | mechanisch | Temperatureinstellung, Bereich: | 8 bis 28 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 28 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 8 °C | Produkt-Art: | Thermostatkopf |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, heizkörperregler danfoss, heizkörperregler, Danfoss, 015G3030, React M30x1.5, Heizkörperthermostate, Heizthermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 10,69* | € 15,40* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 11,08* | € 16,19* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,20* | € 17,20* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,20* | ab € 12,17* | € 17,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,82* | € 27,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|