Bahco SW79 Kraft-Steckschlüsseleinsatz-Set 1/2",1/4"
1/4" & 1/2" Gelenkkopf-Knarren-Satz, 79-tlg, in Hartschalen-Koffer
Technische Daten: Abtrieb (Ratschen): 1/2",1/4" · DIN-Norm: DIN 3120 · Gewicht: 3750 g · Material: Stahl
Lieferumfang: Ratsche mit schlankem Kopf und Schnellentriegelungsknopf 11 Stück 1/4" Innensechskant-Steckschlüsseleinsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm 1/4" Verlängerung 75 mm 1/4" Verlängerung 150 mm 1/4" Spinnergriff Ratsche mit schwenkbarem Kopf und 1/4-Zoll-Antrieb 1/4"dx 1/4"h-Kupplung 14 Stück 1/2" Innensechskant-Steckschlüsseleinsätze 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm 1/2" Verlängerung 125 mm 1/2" Verlängerung 250 mm 3/8"fx 1/2"m 3-Wege-Adapter Ratsche mit schwenkbarem Kopf und 1/2-Zoll-Antrieb 1/4" Pozidriv 1, 2 1/4" Kreuzschlitz 1, 2 1/4" T-Profil T10, T15, T20, T25, T27, T30 1/4" Sechskant 3, 4, 5, 6 mm 31-teiliges Bit- und Magnethalter-Box-Set
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Abtrieb (Ratschen): | 1/2" | 1/4" | Material: | Stahl | Gewicht: | 3750 g | DIN-Norm: | DIN 3120 | Produkt-Art: | Kraft-Steckschlüsseleinsatz-Set |
|