Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Durchlaufschere Rechtsschnitt MA361


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887191-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     MA361
EAN/GTIN:
     7314150181575
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Bahco Durchlaufschere Rechtsschnitt MA361

Durchlaufschere Rechtsschnitt

Ausstattung:
Schneidkapazität: 1 mm (Edelstahl), 1,5 mm (kaltgewalzter Stahl)
Erhöhte Kraft durch Hebelwirkung, Sicherheitsverriegelungssystem
Selbstöffnende Feder für einfache Bedienung
Zweikomponentige grüne Griffe mit Softgrip
Geschmiedete Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl
Hebelsystem erhöht die Schneidkraft
Backen aus einer Stahllegierung mit Chrom und Molybdän für hohe Festigkeit geschmiedet
Griffe mit weichem Griffteil und Rückholfeder für mehr Arbeitskomfort

Technische Daten:
Geeignet für (Scheren): Edelstahl,kaltgewalzter Stahl · Gewicht: 540 g · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schneidleistung (max.): 1.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Bahco
Geeignet für (Scheren):
Edelstahl | kaltgewalzter Stahl
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Schneidleistung (max.):
1.5 mm
Gewicht:
540 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,44*
€ 33,20*
€ 4,00*
ab € 20,65*
€ 33,68*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 33,94*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,67*
€ 34,59*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.