Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehano 90662 H0 Containerwagen Sggmrss'90 Troll der ÖBB ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886752-BP
Hersteller:
     Mehano
Herst.-Nr.:
     90662
EAN/GTIN:
     3831000396629
Suchbegriffe:
Flachwagen H0
Güterwagen H0
flachwagen h0
Mehano 90662 H0 Containerwagen Sggmrss'90 Troll der ÖBB ÖBB

H0 Containerwagen Sggmrss'90 Troll der ÖBB

Detaillierte Ausführung
NEM Kupplungsaufnahme
Umfangreiche Bedruckung

Der flexible "Allrounder" Güterwagen eignet sich ausgezeichnet für die Ladung von fast allen Containerarten sowie Wechselbehältern von 13,6 m Länge.
Der Wagen wird von zahlreichen Transportunternehmen in ganz Europa verwendet. Das Ladegewicht von 106 t ist bei diesem Wagentyp sehr hoch.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): ÖBB · Bahngesellschaft: BÖB/ÖBB · Bauart (Modellbahn): Tragwagen · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 342 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Mehano
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
BÖB/ÖBB
Bauart (Modellbahn):
Tragwagen
LüP / LüK:
342 mm
Herst.-Teilenr.:
90662
Ausführung (allgemein):
ÖBB
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Mehano, 90662
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,52*
€ 90,16*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 90,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.