Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser K4R LED Schlüsselleuchte mit USB-Schnittstelle akkubetrieben 120 lm 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886475-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502574
EAN/GTIN:
     4058205029117
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Schlüssel-Anhänger
Ledlenser K4R LED Schlüsselleuchte mit USB-Schnittstelle akkubetrieben 120 lm 20 g

Ledlenser K4R grey Taschenlampe

K4R Wiederaufladbare Mini-Taschenlampe
Für den Schlüsselbund
Mit USB-Ladefunktion

Die K4R ist eine wiederaufladbare Schlüsselbundleuchte mit bis zu 120 Lumen Lichtleistung. Sie ist damit deutlich heller als die Taschenlampen-Funktion vieler Smartphones. Die Lampe wird bequem über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen, so dass ein Ladekabel überflüssig ist. Mit ihrem kompakten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium vereint die K4R hochwertige Optik und Haptik. Sie eignet sich damit ideal als edles und praktisches Accessoire für den Schlüsselbund. Die praktische Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten. Länge: 5,2 cm. Lichtleistung: 120 lm für bis zu 30 m Leuchtweite. Zwei Leuchtstufen. Fest verbauter Li-Ion-Akku mit 3,7V und 180 mAh. Schalter: Endkappenschalter. Lieferumfang: Leuchte inklusive Akku, Karabinerhaken (zur Befestigung z.B. am Schlüsselbund). Gewicht mit Akku: 20 g. Gehäusematerial: Aluminium. Schutzklasse IP2X.

Ausstattung:
Die K4R ist eine wiederaufladbare Schlüsselbundleuchte mit bis zu 120 Lumen Lichtleistung
Sie ist damit deutlich heller als die Taschenlampen-Funktion vieler Smartphones
Die Lampe wird bequem über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen, so dass ein Ladekabel überflüssig ist
Mit ihrem kompakten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium vereint die K4R hochwertige Optik und Haptik
Sie eignet sich damit ideal als edles und praktisches Accessoire für den Schlüsselbund
Die praktische Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten
Länge: 5,2 cm
Lichtleistung: 120 lm für bis zu 30 m Leuchtweite
Zwei Leuchtstufen
Fest verbauter Li-Ion-Akku mit 3,7 V und 180 mAh
Schalter: Endkappenschalter
Gewicht mit Akku: 20 g
Gehäusematerial: Aluminium
Schutzklasse IP2X.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-/Akkutyp: Akku · Betriebsspannung: 3.7 V · Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Aluminium · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 30 m · Lichtstrom (High): 120 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Schutzart: IP2X · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit USB-Schnittstelle

Lieferumfang:
Leuchte inklusive Akku,Karabinerhaken (zur Befestigung z.B am Schlüsselbund)

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP2X
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit USB-Schnittstelle
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
30 m
Lichtstrom (High):
120 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Batterie-/Akkutyp:
Akku
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Schlüsselleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 14,27*
1
€ 4,98*
ab € 10,37*
€ 15,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 16,96*
1
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 16,96*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.