Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Schnellstartsystem Powerpack 16 Ah LiFePO4 16444 Starthilfestrom (12 V)=600 A 12 V-Ausgang 1x, SOS-Signall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886345-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16444
EAN/GTIN:
     4006132164449
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
Starthilfe
APA Schnellstartsystem Powerpack 16 Ah LiFePO4 16444 Starthilfestrom (12 V)=600 A 12 V-Ausgang 1x,SOS-Signalleuchte,Verpolungs- u. Elektronikschutz,USB-Steckdose 2x,Arbeitsleuchte

APA Starthilfe LiFePO4 600A

600 A Starthilfe
16 Ah
59,2 Wh LiFePO4

Zusätzlich zur Starthilfe gibt es noch die Möglichkeit zum Aufladen der Akkus von Mobiltelefonen, Smartphones, Tabletcomputern, MP3-Playern und ähnlichen Geräten, die über ein USB-Kabel aufgeladen werden können.

Ausstattung:
Eingang: 5V-2A, 9V-2A (USB-C-Ladeanschluss)
Ausgang: 5 V-2 A, 9 V-2 A (USB), 12 V (EC5 Starthilfe)

Technische Daten:
Aufladbar über: USB-C® · Batterien: 1 St. · Energiestationen-Besonderheiten: 12 V-Ausgang 1x,SOS-Signalleuchte,Verpolungs- u. Elektronikschutz,USB-Steckdose 2x,Arbeitsleuchte · Gewicht: 1118 g · Kabellänge: 18 cm · Kapazität (mAh, Ah): 16 Ah · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Spitzenstrom (12 V): 1200 A · Starthilfestrom (12 V): 600 A · Verbauter Akku: LiFePO 4 · Weitere technische Daten: 59,2 Wh

Lieferumfang:
Inkl. USB-C-Ladekabel,Starthilfekabel,Tasche

Weitere Informationen:
Kabellänge:
18 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 90 x 40 mm
Kapazität (mAh, Ah):
16 Ah
Aufladbar über:
USB-C®
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
APA
Verbauter Akku:
LiFePO 4
Energiestationen-Besonderheiten:
12 V-Ausgang 1x | SOS-Signalleuchte | Verpolungs- u. Elektronikschutz | USB-Steckdose 2x | Arbeitsleuchte
Spitzenstrom (12 V):
1200 A
Batterien:
1 St.
Starthilfestrom (12 V):
600 A
Gewicht:
1118 g
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: apa starthilfe, starthilfe, lifepo4 12v, APA, 16444, Powerpack 16 Ah LiFePO4, powerstation, schnellstarter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 129,46*
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 129,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.