Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Steckplatine Polzahl Gesamt 1680 (L x B) 220 mm x 150 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885955-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11543820
EAN/GTIN:
     4064161258768
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 1680
TRU COMPONENTS Steckplatine Polzahl Gesamt 1680 (L x B) 220 mm x 150 mm 1 St.

TRU COMPONENTS Lochplatine mit 3 Polklemmen

Ideal für Prototyp- und Lernprojekte
Hochwertige Kunststoff-Steckplatinen mit versilberten Kontaktfedern
Die Kunststoff-Steckplatine ist auf einer Aluminiumplatte montiert und verfügt über 3 Polklemmen

Ausstattung:
Kontaktabstand: 2,54 x 2,54 mm (0,1" x 0,1")
Spannungsschienen: Doppelt
Polklemmen: 3
Kompatibel zu: Drahtbrücken mit 20-26 AWG
Reihen: 64
Spalten: 20

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl Gesamt: 1680 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Lieferumfang:
Lochplatine
4x Gummifüße mit Kleberücken
3x Polklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 220 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
1680
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11543820
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckplatine
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11543820, Steckbrett, Steckplatinen, Steckboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
660
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 17,12*
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 17,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.