Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Steckplatine selbstklebend Polzahl Gesamt 830 (L x B) 165.1 mm x 54.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885953-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11543812
EAN/GTIN:
     4064161258744
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
steckplatine 830polig
TRU COMPONENTS Steckplatine selbstklebend Polzahl Gesamt 830 (L x B) 165.1 mm x 54.6 mm 1 St.

TRU COMPONENTS Lochplatine

Ideal für Prototyp- oder Lernprojekte
Mit Nut und Federn zur Verkettung von Platinen mit ähnlichem Format
Inklusive Klebestreifen auf der Rückseite

Ausstattung:
Lochabstand: 2,54 x 2,54 mm (0,1" x 0,1")
Spannungsschienen: Doppelt
Kompatibel zu: Drahtbrücken mit 20-26 AWG
Reihen: 63
Spalten: 10

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Platinen-Besonderheiten: selbstklebend · Polzahl Gesamt: 830 · Produktabmessung, Breite: 54.6 mm · Produktabmessung, Länge: 165.1 mm

Lieferumfang:
Lochplatine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 165.1 mm x 54.6 mm
Produktabmessung, Länge:
165.1 mm
Produktabmessung, Breite:
54.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
830
Platinen-Besonderheiten:
selbstklebend
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11543812
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckplatine
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11543812, Steckbrett, Steckplatinen, Steckboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
874
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,62*
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.