Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Krokoklemmensatz (schwarz / rot) Krokodilklemmen-Set Schwarz, Rot 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885807-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     97324000
EAN/GTIN:
     4028532210311
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Testboy Krokoklemmensatz (schwarz / rot) Krokodilklemmen-Set Schwarz,Rot 1 Set

Krokoklemmensatz (schwarz / rot)

16 A
Schwarz,Rot

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Nennstrom: 16 A · Weitere technische Daten: 1000 V CAT III

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Nennstrom - gerundet:
16 A
Herst.-Teilenr.:
97324000
Typ (Hersteller-Typ):
Krokoklemmensatz (schwarz / rot)
Nennstrom:
16 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Testboy, 97324000, Krokoklemmensatz (schwarz / rot), abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 13,66*
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 13,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.