Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TB Pocket 100 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885782-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     61402000
EAN/GTIN:
     4028532130022
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Testboy TB Pocket 100 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

Testboy Pocket 100 Digital-Multimeter

CAT III 600 V

Das Multimeter Testboy Pocket 100 ist die Weiterentwicklung des beliebten Testboy Pocket. Durch die kompakte Bauform, die vielen Funktionen sowie die einfache Bedienung ist es sowohl im handwerklichen oder industriellen Bereich als auch für den Hobby-Elektriker eine wertvolle Hilfe bei allen Standard-Messaufgaben.

Ausstattung:
Gleich- und Wechselspannung bis 600 V
Widerstand bis 60 Ohm
Kapazitätsmessung bis 60 mF
Frequenzmessung bis 10 MHz
Durchgangstest mit Signalton bei kleiner 50 Ohm
Diodentest
T-RMS
Data-Hold-Funktion
Bruch- und schlagfestes ABS-Gehäuse
Gut lesbares LCD mit Hintergrundbeleuchtung
IEC/EN 61010 (DIN VDE 0411); EN 61010-2-030:2010; EN 61010-2-031; EN 61010-2-033

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 115 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich Frequenz: 0 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0 - 60 mF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0 V · Messbereich Widerstand: 0 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2x 1.5 V AAA-Batterie · Spannungsmessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien
Messleitungssatz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 62 x 133 mm
Produktabmessung, Höhe:
133 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
TB Pocket 100
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0 - 60 mF
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0 V
Messbereich Frequenz:
0 Hz - 10 MHz
Messbereich Widerstand:
0 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1.5 V AAA-Batterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, spannungsprüfer testboy cat iii, multimeter, multimeter testboy, Testboy, 61402000, TB Pocket 100, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,69*
€ 55,00*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 42,43*
€ 55,00*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 55,30*
3 Tage
6
€ 6,45*
ab € 46,29*
€ 63,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 71,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.