Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TB 4000 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885781-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     61412000
EAN/GTIN:
     4028532240004
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Testboy TB 4000 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V

Testboy 4000 Digital Multimeter

CAT III 600 V

Das Testboy 4000 ist ein professionelles True RMS Multimeter. Mit seiner Bluetooth Schnittstelle und der kostenlosen Testboy App lassen sich alle Messdaten auf ein Handy übertragen. Die Testboy Connect App ermöglicht ein Datenlogg der Messwerte sowie eine grafische und tabellarische Auswertung. Auch ein Export der Daten, z.B. im Excelformat ermöglicht vielzählige Analyse-Funktionen. Die 11 umfangreichen Messfunktionen unseres Testboy 4000 werden durch eine Min- und Max-Wertmessung abgerundet. Eine Anwendung in Industrie, Labor, Handwerk und Hobby-Bereich ist also genau die richtige Aufgabe für unser Testboy 4000.

Ausstattung:
Mit Bluetooth Funktion
Kompatibel mit der Testboy Connect App
Gleichspannung bis 600 V
Wechselspannung bis 600 V
Gleichstrom bis 10 A
Wechselstrom bis 10 A
Widerstand bis 60 MOhm
Temperatur -20°C bis 1.000 °C
Auto-Power-Off
Hintergrundbeleuchtung
Data Hold
True RMS
CAT III 600 V

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Gewicht: 410 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0 A · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0 A · Messbereich Frequenz: 0 Hz - 10 MHz · Messbereich Temperatur (Details): -20 bis +1000 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 600 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 600 mV · Messbereich Widerstand: 0 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 183 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schnittstellen: Bluetooth® · Spannungs-Versorgung (Details): 2x 1.5 V AA-Batterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 95 x 183 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
183 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Schnittstellen:
Bluetooth®
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
TB 4000
Messart (Details):
True RMS
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
600 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
600 mV
AC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
Messbereich Frequenz:
0 Hz - 10 MHz
Messbereich Temperatur (Details):
-20 bis +1000 °C
Messbereich Widerstand:
0 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1.5 V AA-Batterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Testboy, 61412000, TB 4000, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 66,31*
€ 79,20*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 66,96*
€ 79,24*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 67,58*
€ 80,00*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 80,30*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 113,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906121414
€ 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.