Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5770786 Tischlampe LED 5.5 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885393-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5770786
EAN/GTIN:
     4064161258300
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Sygonix SY-5770786 Tischlampe LED 5.5 W Weiß

Sygonix LED-Schreibtischlampe, weiß

Biegsamer Schwanenhals, 360° verstellbarer Winkel
Energiesparendes, flimmerfreies Design
Timerfunktion (40 Min.)
Farbwechsel (Neutralweiß, Kaltweiß, Warmweiß)
Stufenloser Dimmer
Unterstützt drahtloses Qi Laden (10 W)
Touch-Sensor für Ein/Aus
Speicherfunktion

Perfekte Ausleuchtung für den Arbeitsplatz
Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiẞ - stufenlos dimmbar kann mit der "Sygonix LED Schreibtischlampe" für jede Situation die richtige Ausleuchtung eingestellt und sogar programmiert werden. Der flexible Schwanenhals ist um 360° schwenkbar und ermöglicht dadurch die gezielte Ausleuchtung jedes Winkels der Arbeitsfläche. Die Lampe arbeitet ausgesprochen energiesparend und erzeugt flimmerfreies Licht, damit die Augen nicht frühzeitig ermüden.
Clevere Technik
Durch leichtes Berühren des Sensors wird die Lampe ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich steht ein Timer zu Verfügung, um die Leuchte innerhalb der nächsten 40 Minuten automatisch zu deaktivieren. Besonders praktisch ist die 10-Watt-Qi-Ladefläche für kabelloses Aufladen von Smartphone und Co.
Schlankes Design und geringes Gewicht machen die "Sygonix LED Schreibtischlampe" zu einer eleganten Lichtquelle, die schnell und unkompliziert auch mal den Einsatzort wechseln kann.

Ausstattung:
Schmale und leichte Bauweise
Einfache Touch-Bedienung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 36 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Gewicht: 336 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Ja · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Flexarm,Timerfunktion,Memory-Funktion · Leistung: 5.5 W · Leuchtfarben: Kaltweiß,Neutralweiß,Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 260 lm · Material: Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 14760 · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzklasse: IP00

Lieferumfang:
Gerät,Netzteil,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 170 x 340 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
36 x 260 lm
Leistung (Leuchmittel):
5.5 W
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
36
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Kaltweiß | Neutralweiß | Warmweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Flexarm | Timerfunktion | Memory-Funktion
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
5.5 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
260 lm
Schutzklasse:
IP00
Gewicht:
336 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Qi Zertifizierungs-ID:
14760
Produkt-Art:
Tischlampe
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe sygonix, Sygonix, SY-5770786, Tischlicht, Tischbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
981
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 41,55*
€ 4,00*
ab € 28,83*
€ 41,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.