Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2884840-BP Herst.-Nr.: 2774 EAN/GTIN: 4001702027742 |
| |
|
| | |
| bruder MAN TGA LKW mit Tieflader und Manitou Teleskoplader Fertigmodell Baufahrzeug Modell
MAN TGA LKW Tieflader, Manitou Telesko
Bruder 02774 MAN TGA LKW mit Tieflader und Manitou Teleskoplader
Technische Daten: Ausführung (allgemein): TGA LKW mit Tieflader und Manitou Teleskoplader · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Fahrzeughersteller: MAN · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 3 Jahre | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Fahrzeughersteller: | MAN | Ausführung (allgemein): | TGA LKW mit Tieflader und Manitou Teleskoplader | Produkt-Art: | Baufahrzeug Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,99* | € 62,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,58* | € 68,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,46* | € 79,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,46* | € 86,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|