Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2884556-BP Herst.-Nr.: 3767 EAN/GTIN: 4001702037673 |
| |
|
| | |
| bruder LKW Modell MAN TGS mit Abrollcontainer + Schäffer Hoflader Fertigmodell
MAN TGS LKW,Abrollcont.,Schäffer Hofla
Kabinenscheiben aus transparentem und bruchsicherem Kunststoff Türen zum Öffnen Container kann nach hinten abgesetzt werden Zwei schwenkbare Flügeltüren am Container
Der MAN TGS ist der perfekte Allrounder für Baustelle, Fernverkehr und Nahverteilung. Robust gebaut, mit durchzugsstarken Motoren ausgestattet und mit einer überdurchschnittlichen Nutzlast ist dieser LKW der Prototyp für den viel beschriebenen „Alleskönner“, der jede Menge Innovationen an Bord hat. Das 2-farbige Führerhaus besitzt Türen zum Öffnen und bietet jeder bworld Figur einen modernen Arbeitsplatz. Der Abrollcontainer besitzt zwei schwenkbare Flügeltüren am Ende und kann von dem Greifarm nach hinten abgesetzt und wieder aufgenommen werden. Wenn der Container auf dem Boden steht und die Türen geöffnet sind, können die kleineren der BRUDER Fahrzeuge sogar in den Container fahren und dann von dem Container-LKW transportiert werden. Diese Möglichkeit wird auch in der Realität sehr häufig auf Baustellen genutzt und kleine Baumeister können diese flexiblen Möglichkeiten im Kinderzimmer nachspielen. Der allseits beliebte Schäffer Hoflader ist neu in dieser tollen Kombination enthalten.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): TGS mit Abrollcontainer + Schäffer Hoflader · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): LKW Modell · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · Fahrzeughersteller: MAN · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | LKW Modell | Fahrzeughersteller: | MAN | Ausführung (allgemein): | TGS mit Abrollcontainer + Schäffer Hoflader |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,01* | € 51,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,39* | € 57,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,46* | € 57,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,46* | € 73,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|