| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2884554-BP Herst.-Nr.: 3669 EAN/GTIN: 4001702036690 |
| |
|
| | |
| bruder LKW Modell Mercedes Benz Arocs Holztransporter mit Greifarm Fertigmodell LKW Modell
MB Arocs Holztr.sp.-LKW,Kran,Greif.,Ho
Bruder 03669 MB Arocs Holztransport-LKW mit Ladekran, Greifer + Baumstämme
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Arocs Holztransporter mit Greifarm · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): LKW Modell · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · Fahrzeughersteller: Mercedes Benz · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | LKW Modell | Fahrzeughersteller: | Mercedes Benz | Ausführung (allgemein): | Arocs Holztransporter mit Greifarm | Produkt-Art: | LKW Modell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, bruder, 3669, Bruder 03669 MB Arocs Holztransport-LKW mit Ladekran, Greifer + Baumstämme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,12* | € 54,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,42* | € 59,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,10* | € 69,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,87* | € 85,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|