Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-/Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2878225-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6034HIC
EAN/GTIN:
     4064161259338
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-/Hygrometer Silber

Analoges Bimetall-Thermo-/Hygrometer

Thermometer und Hygrometer mit Komfortstufenanzeige
Gehäuse aus gebürstetem 403 Edelstahl und Frontscheibe aus getöntem Glas
Leiste aus gebürstetem Aluminium

Zuverlässige analoge Temperatur- und Luftfeuchtemessung
Auch in Zeiten umfassender Digitalisierung stellt die analoge Temperatur- und Luftfeuchtemessung mittels Bimetall die genaueste Methode dar. Darüber hinaus ist das "Analoge Bimetall-Thermo-/Hygrometer" mit seiner Komfortstufenanzeige, einem Gehäuse aus gebürstetem 403 Edelstahl und der aus getöntem Glas gefertigten Frontscheibe ein echter Hingucker. Abgerundet wird das Design durch eine Leiste aus gebürstetem Aluminium. Das Messgerät ist wandmontierbar oder kann mit dem abnehmbaren silbernen Ständer aus sprühlackiertem ABS an beliebiger Position aufgestellt werden.

Ausstattung:
Abnehmbarer Ständer: ABS silbern sprühlackiert
Wandmontierbar

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 135 x 125 x 65 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Funktionen (Wetterstationen): Komfortanzeige (n),Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Sensor: Nicht erforderlich · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Silber

Lieferumfang:
Thermo-/Hygrometer
Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Silber
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
mechanisch
Funktionen (Wetterstationen):
Komfortanzeige (n) | Innenluftfeuchte | Innentemperatur
Spannungsversorgung Sensor:
Nicht erforderlich
Abmessungen Sensor(en):
135 x 125 x 65 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, hygrometer, 6034HIC, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
883
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 19,44*
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 19,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.