Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22T020 Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870674-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22T020
EAN/GTIN:
     4260732280811
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Quadrios 22T020 Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set

Feinmechaniker Set 132 Teile/Funktionen

Optimales Profi-Set für Handy-, Notebook-, Computer-, Kamera-, und Elektro-Reparatur oder für jegliche Arbeiten an Uhren, Spielzeug, Roboter, Platinen usw.
Enthalten sind 108 Bits für jegliche Anwendungen in hochwertiger Chrom-Vanadium-Ausführung (Sehr stabil und langlebig)
Der Schraubendreher-Griff hat einen ausziehbaren Schaft und eine magnetische Bitaufnahme
Weiterhin enthalten sind 12x Aufstemmclips, 3x Hebestangen,1x ¼“-Verlängerung, 1x Teppichmesser, 1x Saugnapf, 1x flexibler Verlängerungsschaft, eine Spitzpinzette uvm.
Das komplette Werkzeug-Set ist aufgeräumt und übersichtlich in einer stabilen kleinen Box mit Verriegelungsmechanismus, Magnetisierer/Demagnetisierer und 18 Ablagefächern untergebracht

Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Bildung: mit diesem hochwertigen Feinmechaniker-Basis-Set ist man immer gut ausgestattet. Die verschließbare Box sorgt allzeit für Ordnung und erleichtert das Transportieren oder verstauen des Feinmechaniker-Werkzug-Sets.
Der Schraubendreher-Griff ist ergonomisch geformt und rutschhemmend, was Arbeiten an empfindlichen Teilen enorm erleichtert. Der Schaft ist ausgefahren von 5 auf 11 cm ausziehbar – maximale Flexibilität für die jeweilige Anforderung. Die Bit-Aufnahme ist magnetisch, dies fixiert ferromagnetische Schrauben direkt am Schraubenkopf. Der Knauf am Griff ist drehbar, um die Schraubbewegung zu erleichtern.
Alle enthaltenen Bits sind aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl (CRV) gefertigt und absolut passgenau für die jeweilige Schraube. Die beiliegende Spitzpinzette ist aus Edelstahl und optimal für sehr feine Arbeiten. Aufhebel-Werkzeuge, ein Teppichmesser, der flexible Zusatzschaft und ein Saugnapf erweitern den Umfang an Möglichkeiten enorm.
Lieferumfang: 1x Griff mit ausziehbarem Schaft • 108x Bits aus CRV in den Ausführungen/Antrieben: Phillips PH0000 (3x), PH000 (3x), PH00 (3x), PH0 (3x), PH1 (2x), PH2 (2x), Schlitz SL1 (3x), SL1.3 (3x), SL1.5 (2x), SL2.0 (2x), SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, Innen-Sechskant H0.7 (2x), H0.9 (2x), H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0, Außen-Sechskant M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, G3.8, G4.5, Innensechsrund T1 (3x), T2 (3x), T3 (3x), T4 (2x), T5 (2x), Innensechsrund m. Loch T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, Trigram Y-förmig Y000 (3x), Y00 (2x), Y0 (2x), Y1, Y2, Pentalobular AP0.8 (2x), AP1.2 (2x), AP1.5 (2x), AP2.0 (2x), Außendreikant 2.0, 2.3, 2.6, 3.0, Außenvierkant SQ0, SQ1, SQ2, Pozidriv PZ00, PZ0, PZ1.0, PZ2.0, Schlitzmutter U2.0, U2.6, U3.0, Standoff 2.0, 2.5, SIM-Auswerfer SIM0.8, SIM1.0 • 1x Teppichmesser • 1x Schaftverlängerung, flexibel • 1x Hebelwerkzeug, beidseitig • 1x Spitzpinzette aus Edelstahl • 1x Saugnapf mit Ring • 1x ¼“-Verlängerung • 2x Miniatur-Hebestange • 5x Aufstemmclip dünn • 4x Aufstemmclip mittel • 3x Aufstemmclip dick • 18 Ablagefächer • Magnetisierer/Demagnetisierer.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Chrom-Vanadium Stahl,POM,PVC,Edelstahl · Weitere technische Daten: Länge: 165 mm
Anwendungsbereich: Universal
Werkstatt
Labor
Smartphone
Computer
Modellbau
Modellbahn
Spielekonsolen
Laptop
Heimwerker
Handy
Kamera
Haushaltsgeräte
Elektronik
Mechanik
Handwerker
Techniker
Material: CRV Chrom-Vanadium-Legierung
POM Kunststoff
PVC Kunststoff
Edelstahl
Breite: 115 mm
Höhe: 65 mm
Abm.: (L x B x H) 165 mm x 115 mm x 65 mm
Gewicht: 640 g
Werkzeugtaschen-Besonderheiten: Verriegelbar, mit Ablagefächern und Magnetisierer/Demagnetisierer

Lieferumfang:
1x Griff mit ausziehbarem Schaft 108x Bits aus CRV in den Ausführungen/Antrieben: Phillips PH0000 (3x), PH000 (3x), PH00 (3x), PH0 (3x), PH1 (2x), PH2 (2x), Schlitz SL1 (3x), SL1.3 (3x), SL1.5 (2x), SL2.0 (2x), SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, Innen-Sechskant H0.7 (2x), H0.9 (2x), H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0, Außen-Sechskant M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, G3.8, G4.5, Innensechsrund T1 (3x), T2 (3x), T3 (3x), T4 (2x), T5 (2x), Innensechsrund m. Loch T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, Trigram Y-förmig Y000 (3x), Y00 (2x), Y0 (2x), Y1, Y2, Pentalobular AP0.8 (2x), AP1.2 (2x), AP1.5 (2x), AP2.0 (2x), Außendreikant 2.0, 2.3, 2.6, 3.0, Außenvierkant SQ0, SQ1, SQ2, Pozidriv PZ00, PZ0, PZ1.0, PZ2.0, Schlitzmutter U2.0, U2.6, U3.0, Standoff 2.0, 2.5, SIM-Auswerfer SIM0.8, SIM1.0 1x Teppichmesser 1x Schaftverlängerung, flexibel 1x Hebelwerkzeug, beidseitig 1x Spitzpinzette aus Edelstahl 1x Saugnapf mit Ring 1x ¼“-Verlängerung 2x Miniatur-Hebestange 5x Aufstemmclip dünn 4x Aufstemmclip mittel 3x Aufstemmclip dick 18 Ablagefächer Magnetisierer/Demagnetisierer.

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrios
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | POM | PVC | Edelstahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Quadrios, 22T020, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 35,19*
€ 4,00*
ab € 24,61*
€ 35,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,51*
€ 33,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 24,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.