Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 100 mm x 150 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870637-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23SA059
EAN/GTIN:
     4260732283362
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 100 mm x 150 mm Transparent Polyethylen

Druckverschlussbeutel transparent 100 x 150 mm 100 St.

Wiederverschließbarer Zip-Beutel aus stabilen 0,05 mm starkem PE-Material für eine große Bandbreite von Anwendungen – Vorrats-Set mit 100 Stück
Optimal zur Lagerung und Aufbewahrung, Mustersendungen, Ordnung schaffen oder als Verkaufsverpackung
Durch die transparente Ausführung lässt sich schnell der Inhalt erkennen – optional mit drei weißen Beschriftungsstreifen erhältlich
Kleinteile und leicht verlierbare Produkte sind geschützt und verlier-sicher zusammengefasst und können so gelagert, übergeben oder versendet werden

Druckverschlussbeutel sind heute unverzichtbare Produkte und werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt! Durch den Zip-Mechanismus an der Beutelöffnung (markiert durch einen roten Strich) lassen sich die Beutel absolut leise sowie verschleißfrei öffnen und wieder verschließen. Die Standard-Materialstärke von 50 µm ist die optimale Dicke für nahezu alle Applikationen und ein Alleskönner in Sachen Stabilität, Transparenz und Flexibilität. Die Kunststoffbeutel schützen Kleinteile zuverlässig vor äußeren Umwelteinflüssen, Schmutz und Staub. Durch den roten Strich ist die geöffnete Seite schnell zu bestimmen. Die Varianten unterscheiden sich in der Größe und einer komplett transparenten Version oder mit Beschriftungsstreifen.
Nicht für Kinder geeignet!

Lieferumfang: Druckverschlussbeutel Set 100 Stück.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Weitere technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -40 - +60 °C
Material: Polyethylen
Breite: 100 mm
Höhe: 150 mm
Abm.: (B x H) 100 mm x 150 mm
Materialstärke: 0.05 mm

Lieferumfang:
Druckverschlussbeutel-Set 100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(B x H) 100 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Quadrios
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 100x100mm 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Quadrios, 23SA059, druckverschlussbeutel, druckverschlußbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.