Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-287058-BP Herst.-Nr.: 2212 EAN/GTIN: 4001702022129 |
| |
|
| | |
| bruder 1:16 Wannenkippanhänger
Joskin Wannenkippanhänger
Arretierbare Heckklappe in verschiedenen Positionen Getreideluke zum Öffnen Heckklappe zum Öffnen
Einer der größten und schwergewichtigsten Wannenkippanhänger auf dem Markt ist der 3-achsige Kipper des belgischen Herstellers Joskin. Konzipiert für schwere Lasten und Transporte unter extremen Bedingungen, wie bei Arbeiten im Tiefbau oder bei landwirtschaftlichen Nutzungen in schwierigem Gelände fassen diese ''Ungetüme'' im Original bis zu 24 Tonnen Nutzlast bzw. bis zu 29 Kubikmeter Ladevolumen. Das eindrucksvolle BRUDER Modell wurde in Analogie zur Original-Baureihe ''Trans-SPACE'' entwickelt und verfügt entsprechend unserem Slogan...''just like the real thing''... über eine hochklappbare und arretierbare Kippmulde mit automatischer Heckklappenöffnung. Das 3-achsige Fahrwerk gleicht alle Geländeunebenheiten aus. Ideal paßt dieser Kippanhänger zu den Top Profi-Traktoren der Neuen Generation, die seit Herbst 2004 erhältlich sind und bereits viele begeisterte Kunden gefunden haben. Aber auch die Traktoren der Profi-Serie sowie unsere Unimogs ( mittels Kupplungsadapter ) eignen sich gut als Zugfahrzeuge.
Ausstattung: Kippbare Mulde · Klappbarer Stützfuß · 3-achsiges Fahrwerk · Maßstab 1:16.
Technische Daten: Altersfreigabe: 3 Jahre · Anzahl Spieler (max.): 1 · Ausführung (allgemein): Wannenkippanhänger · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Fahrzeughersteller: Joskin · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Altersfreigabe: | 3 Jahre | Anzahl Spieler (max.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 3 Jahre | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Fahrzeughersteller: | Joskin | Ausführung (allgemein): | Wannenkippanhänger | Produkt-Art: | Landwirtschafts Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,92* | € 24,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,47* | € 29,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,43* | € 59,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|