Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Barebone BRIXs EXTREME () AMD Ryzen 3 5400U AMD Radeon Graphics GB-BER3-5400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866433-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BER3-5400
EAN/GTIN:
     4719331601874
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
gigabyte barebone
barebone
Gigabyte Barebone BRIXs EXTREME () AMD Ryzen 3 5400U AMD Radeon Graphics GB-BER3-5400

Gigabyte BRIXs EXTREME Barebone

Prozessor: AMD Ryzen 3 (5400U) (4 x 2.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 0 GB DDR4-SDRAM
Speicher: ohne SSD/HDD
Grafik: AMD Radeon Graphics
Betriebssystem: ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 135 W · Modell PCs: BRIXs EXTREME · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon Graphics · PC-Besonderheiten: Kensington Lock,Ohne HDD,Ohne RAM · Produktabmessung, Breite: 134.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 139.1 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5400U · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C® USB 3.2 (Gen 2),HDMI®,Mini DisplayPort,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Gigabit-LAN (1 Gbit/s),Bluetooth®,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
139.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.3 mm
Produktabmessung, Breite:
134.2 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.6 GHz / max. 4 GHz
SSD Kapazität (Gesamt):
0 GB
Marke:
Gigabyte
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB-C® USB 3.2 (Gen 2) | HDMI® | Mini DisplayPort | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | Bluetooth®
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock | Ohne HDD | Ohne RAM
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 3
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
0 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
0 GB
Modell PCs:
BRIXs EXTREME
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Graphics
Prozessor / Model:
5400U
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Gigabyte, GB-BER3-5400, BRIXs EXTREME, PC, PCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 266,10*
€ 301,55*
Frei Haus
ab € 267,53*
€ 301,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 266,98*
€ 301,59*
Frei Haus
ab € 283,04*
€ 318,01*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 362,38*
€ 406,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.