Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-LCD-10-3 Touchscreen-Monitor 25.7 cm (10.1 Zoll) 1280 x 800 Pixel inkl. Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866411-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-10-3
EAN/GTIN:
     4250236826097
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Entwicklungskit
Touch Screen
Touch-Monitor
Joy-it RB-LCD-10-3 Touchscreen-Monitor 25.7 cm (10.1 Zoll) 1280 x 800 Pixel inkl. Gehäuse

5-Punkt Touchdisplay, 10", Wide Range 5 bis 24V, HDMI, VGA, Speaker, 1280x800 Pixel

Stromversorgung über DC (Schraubterminal) und USB möglich
Wide Range: Betriesbsspannung zwischen 5 und 24 Volt variabel
HDMI und VGA
Zusätzliche Lötpunkte für die Displaysteuerung
3.5mm Audioausgang und Lautsprecher (4 Ω / 3 W)
Betrieb zwischen -20 und +70 Grad Celsius möglich

Das 10,1“ IPS Touch-Screen Display wurde speziell für den professionellen Einbau entwickelt und bietet eine beeindruckende Palette an technischen Spezifikationen. Seine hervorragende Bildqualität und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten machen es zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Handel und privaten Projekten. Um zu ermöglichen das Display individuell an ihr Projekt anzupassen verfügt es über folgende Besonderheiten: Wide Range Spannungsversorgung. Betrieb zwischen 5 und 24 Volt möglich, vereinfacht durch Anschluss an ein Schraubterminal. Neben einem HDMI und VGA Anschluß wurden zusätzliche Lötpunkte zur individuellen Displaysteuerung implementiert. Der mitgelieferte Displayrahmen wurde speziell auf Montageanwendungen ausgelegt. Eine genaue technische Zeichnung hierzu finden Sie im Datenblatt des Herstellers im Downloadbereich.

Ausstattung:
Kapazitiver 5-Punkt Touch
Besonders hoher Betrachtungswinkel
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Separater Lautsprecherausgang
Flexible Spannungsversorgung

Technische Daten:
Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 10.1 Zoll · Display-Technologie: LCD · Embedded-Screen-Besonderheiten: inkl. Gehäuse · Helligkeit (max.): 350 cd/m² · Produktabmessung, Breite: 286 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro USB,HDMI®,VGA,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Stat. Kontrastverhältnis: 800 : 1 · Weitere technische Daten: 10,1“ (25,65 cm) IPS LCD
DC: 5 V - 24 V (Schraubterminal)
USB: 5 V 2 A
Power (Micro-USB)
Touch (Micro-USB)
HDMI Eingang
VGA Eingang (via Mini-HDMI)
Audio-Ausgang (3,5 mm)
Lautsprecher (4 Ω / 3 W)
Zusätzliche Lötpunkte für die Displaysteuerung
Betrachtungswinkel: 178 Grad
Hintergrundbeleuchtung: LED
Betriebstemperatur: -20 bis +70 Grad

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
25.7 cm
Stat. Kontrastverhältnis:
800 : 1
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
286 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
10.1 Zoll
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Marke:
Joy-it
Embedded-Screen-Besonderheiten:
inkl. Gehäuse
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Micro USB | HDMI® | VGA | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke)
Helligkeit (max.):
350 cd/m²
Weitere Suchbegriffe: Touchmonitor, Touchscreen, einbaumonitore 10 zoll, einbaumonitor, joy-it touchscreen, Joy-it, RB-LCD-10-3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 154,99*
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 155,00*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 163,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.