Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2866366-BP Herst.-Nr.: 22413 EAN/GTIN: 4005556224135 |
| |
|
|  |  |
 | Ravensburger 22413 GraviTrax Element Magnetic cannon
GraviTrax Element Magnetic cannon
Neue Energie und rasante Geschwindigkeit! Das GraviTrax Element Magnetic cannon beschleunigt dank der faszinierenden Magnetkraft Kugeln wie von Zauberhand. Mit Hilfe der spannenden Gesetze der Physik werden Kugeln rasant beschleunigt und bringen so neue Energie und Geschwindigkeit in die Bahn. Kombiniert mit einem beliebigen GraviTrax Starter-Set fasziniert die Magnetic cannon und bringt neue Geschwindigkeit in die Bahn für ein noch längeres und spannenderes Spielerlebnis. GraviTrax ist das flexibel erweiterbare und interaktive Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren. Mit GraviTrax können ganze Kugelbahnwelten erschaffen werden. Alle GraviTrax Produkte der drei Linien GraviTrax, GraviTrax PRO und GraviTrax POWER lassen sich miteinander kombinieren. Ein ideales Geschenk nicht nur zum Geburtstag für Jungen und Mädchen. GraviTrax CORE entfesselt den Erfindergeist und bietet unendliche Möglichkeiten jenseits der Vorstellungskraft. Die vielfältig kombinierbaren Elemente ermöglichen einen spielerischen Einstieg in das GraviTrax Universum und bieten viel Raum für Kreativität und freies Bauen. Hier kann jeder direkt loslegen und außergewöhnliche Bahnen erschaffen!
Die Magnetic cannon beschleunigt Kugeln und zeigt spielerisch die spannenden Gesetze der Physik.
Dank der Beschleunigung durch das Element Magnetic cannon können Höhenunterschiede spielerisch überwunden werden. So wird neue Energie und Geschwindigkeit möglich und lässt die Kugel noch länger rollen. Kombiniert mit einem beliebigen GraviTrax Starter-Set bringt die Magnetic cannon neue Geschwindigkeit in die Bahn und zeigt spielerisch die spannenden Gesetze der Physik.
GraviTrax ist ein flexibel erweiterbares, interaktives Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren: Mit GraviTrax bauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen. Sie erschaffen einzigartige Kugelbahnwelten. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und das Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis für Wissenschaft geschärft und Schwerkraft hautnah erlebbar. Das GraviTrax Universum beinhaltet drei spannende Linien – CORE, PRO und POWER. Alle GraviTrax Linien und Produkte können frei miteinander kombiniert werden. Durch unzählige Erweiterungen mit klassischen Bauelementen oder Steine, die besondere Action und Tricks ermöglichen, lässt sich das GraviTrax-Universum unendlich vergrößern. So kann jeder individuell tüfteln, ausprobieren und über sich hinausbauen.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre
Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ravensburger, 22413, GraviTrax Element Magnetic cannon, spiel, spielen |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 6,62* | € 10,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,18* | € 11,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,69* | € 11,74* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,21* | € 12,16* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,02* | € 12,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|