Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2866355-BP Herst.-Nr.: 22426 EAN/GTIN: 4005556224265 |
| |
|
| | |
| Ravensburger GraviTrax PRO Starter-Set Vertical 22426
GraviTrax PRO Starter-Set Vertical
GraviTrax ist das flexibel erweiterbare und interaktive Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren. Mit GraviTrax können ganze Kugelbahnwelten erschaffen werden. Alle GraviTrax Produkte der drei Linien GraviTrax, GraviTrax PRO und GraviTrax POWER lassen sich miteinander kombinieren. Ein ideales Geschenk nicht nur zum Geburtstag für Jungen und Mädchen. GraviTrax PRO ist die nächste Stufe von GraviTrax und bietet ganz neue Möglichkeiten für noch komplexere Kugelbahnen. Mit den Elementen wachsen die Bahnen nicht nur schnell in die Höhe, sondern versprechen noch mehr Action und neue Herausforderungen. GraviTrax PRO Sets sind kompatibel mit allen anderen Linien und Sets aus dem GraviTrax-Universum. Das GraviTrax PRO Starter-Set Vertical beinhaltet mit über 150 Bauteilen alles, um sofort mit dem Bauen von spektakulären Bahnen loszulegen. Das Set ist mit allen Produkten aus dem GraviTrax-Universum kombinierbar - für noch komplexeren und neuen Baumöglichkeiten. Spannende und abwechslungsreiche Elemente ermöglichen das Bauen neue ungeahnt Höhen. Die die Wände geben die neue Möglichkeit für komplexere vertikale Bahnen. Die Durchfahrtstunnel in den Wänden und Höhensteinen bieten nie dagewesene Bahnen. Mit Hilfe der Anleitungen und Bauplänen wird ein schneller und spielerischer Einstieg in das Universum ermöglicht. Aber auch freies Bauen wird gefördert, sodass sowohl Kugelbahn-Einsteiger als auch fortgeschrittene Konstrukteure zum Zuge kommen und grenzenlose Möglichkeiten entdecken. Nur die eigene Kreativität ist das Limit!
Mit dem GraviTrax PRO Starter-Set Vertical sind der Kreativität und neuen komplexeren Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.
Mit dem GraviTrax PRO Starter-Set Vertical wird der Erfindergeist entfesselt und man kann direkt in das endlos erweiterbare Kugelbahn-Universum eintauchen. Mit über 150 Teilen und den vielfältigen Bausteinen steht dem überraschenden und actionreichen Bauspaß nichts mehr im Wege. Die Beispielbahnen und Anleitungen ermöglichen einen spielerischen Einstieg in das GraviTrax-Universum und fördern die Kreativität zum Bauen eigener Bahnen.
GraviTrax ist ein flexibel erweiterbares, interaktives Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren: Mit GraviTrax bauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen. Sie erschaffen einzigartige Kugelbahnwelten. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und das Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis für Wissenschaft geschärft und Schwerkraft hautnah erlebbar. Das GraviTrax Universum beinhaltet drei spannende Linien – CORE, PRO und POWER. Alle GraviTrax Linien und Produkte können frei miteinander kombiniert werden. Durch unzählige Erweiterungen mit klassischen Bauelementen oder Steine, die besondere Action und Tricks ermöglichen, lässt sich das GraviTrax-Universum unendlich vergrößern. So kann jeder individuell tüfteln, ausprobieren und über sich hinausbauen.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre
Weitere Informationen: | | Marke: | Ravensburger | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ravensburger, 22426, spiel, spielen, familienspiel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,37* | € 60,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,73* | € 69,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,01* | € 69,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,51* | € 73,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,15* | € 91,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|