Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2866281-BP Herst.-Nr.: YCL3/10/180/1CH EAN/GTIN: 5052847098660 |
| |
|
| | |
| YALE Sicherheits-Erweiterungskette Schlaufen für Vorhängeschloss
Sicherheits-Stahlkette 1,8 m Maximale Sicherheit
1,8 m titanverstärkte Stahlkette Erweiterung für Fahrradschlösser oder Vorhängeschlösser Sold Secure zertifiziert
STAHLKETTE FÜR MAXIMALE SICHERHEIT: Konzipiert für vielseitige Verriegelungsoptionen um größere Objekte wie Fahrräder, Motorroller, Grills, Gartenmöbel oder andere bewegliche Objekte zuverlässig abzusichern. Perfekt kombinierbar mit Yale Fahrrad- & Vorhängeschlössern. Zusätzliche Länge für zusätzliche Vielseitigkeit: Diese 1800-mm-Kette bietet eine größere Vielseitigkeit bei der Verriegelung verschiedener Fahrradkomponenten wie Räder, Rahmen oder Gabeln oder anderen größeren Objekten. Titanium erzwungene Kette: Das durchgesetzte, hexagonale, gehärtete Stahlkette bietet Ihren Besitztümern gegen alle Formen des Angriffs endgültig. Perfekte Kombination mit einem Yale-Fahrradschloss oder einem Vorhängeschloss: Seien Sie sicher, dass Ihre Besitztümer sicher sind, wenn Sie Ihre Yale-Kette mit einem Yale Fahrradschloss oder einem Vorhängeschloss kombinieren. Genehmigt von Sold Secure: Diese Fahrradschloss wurde unabhängig voneinander getestet und von verkauftes Secure Gold-Rating für Pedalzyklen und Silberbewertung für Motorrücker genehmigt, um Ihnen das höchste Sicherheitsniveau zu bieten.
Technische Daten: Gewicht: 3.94 kg · Produktabmessung, Länge: 1.8 m · Verschluss-Typ: Schlaufen für Vorhängeschloss · Weitere technische Daten: Kette Ø: 10 mm Kettenhäppchen: 14 mm
Lieferumfang: 1 x Stahlkette
Hinweis: Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 1.8 m | Marke: | YALE | Verschluss-Typ: | Schlaufen für Vorhängeschloss | Gewicht: | 3.94 kg | Produkt-Art: | Sicherheits-Erweiterungskette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,94* | € 53,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,23* | € 53,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,95* | € 70,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|