Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE YLV/200/DB2 Möbeltresor Zahlenschloss, Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866231-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YLV/200/DB2
EAN/GTIN:
     5011802412682
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
YALE YLV/200/DB2 Möbeltresor Zahlenschloss,Schlüsselschloss

Value Safe Möbeltresor Laptop

Tastenfeld
PIN-Eingabe
24 l

TRESOR FÜR DEINE WERTSACHEN: Die elektronischen Tresore von Yale bieten dir ein gutes Maß an Sicherheit für die wertvollsten Gegenstände die du häufiger brauchst wie Schlüssel Pässe Bargeld und Kreditkarten.
ÖFFNEN MIT TASTENFELD: Öffne deinen Tresor mit einem drei- bis achtstelligen PIN-Code oder deinem Schlüssel. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
AUTO-SPERRE: Die zweistufige Zeitsperre wird für 20 Sekunden aktiviert, wenn dreimal ein falscher Code eingegeben wird. Nach drei weiteren falschen Codes wird die Sperre für 5 Minuten aktiviert.
VERRIEGELUNGSMECHANISMUS: Antistoßmagnet, verhindert das Öffnen durch "Bump-Opening".
EINFACHES ZURÜCKSETZEN: One-Touch-PIN-Reset-Taste im Inneren des Tresors.
LED-ANZEIGE: Grün für erfolgreiches Öffnen. Rot für falschen PIN-Code / leere Batterie.
SICHERE AUFBEWAHRUNG: Bewahre deine wichtigsten Dokumente und wertvollen Gegenstände auf, so dass du das Wissen, das du brauchst, geschützt hast. Bewahre empfindliche Gegenstände mit dem Teppichboden im Inneren des Tresors in bestem Zustand auf.
EINFACHE INSTALLATION: Befestige den Tresor mit den vorgebohrten Löchern und den Befestigungsschrauben sicher und einfach im Boden oder an der Wand.

Technische Daten:
Gewicht: 7.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 420 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 300 mm · Montageart: Boden,Wand · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss,Schlüsselschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Volumen: 24 l

Lieferumfang:
1 x Tresor,2 x mechanischer Schlüssel,4 x AA-Batterien,1 x Packung Befestigungsschrauben,Benutzerhandbuch/Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 430 x 200 x 350 mm
Volumen:
24 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
350 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Marke:
YALE
Innenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
420 mm
Schloss-Typ:
Zahlenschloss | Schlüsselschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Montageart:
Boden | Wand
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Möbeltresor
Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, möbeltresor yale, kleintresor, möbeltresor 30 cm tiefe, YALE, YLV/200/DB2, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 115,92*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 115,94*
€ 3,50*
ab € 95,69*
€ 121,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.