Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 222225 N Heizwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865612-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222225
EAN/GTIN:
     4104090222253
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 222225 N Heizwerk

N Heizwerk

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Warmwasser-Heizwerk mit Turmanbau, hohem Schornstein, Büroanbau, Holzschuppen und einer Torzufahrt ins Kesselhaus für den Antransport des Brennstoffs.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Heizwerk · Baugröße: N · Epoche: II · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 172 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 138 x 172 mm
Produktabmessung, Höhe:
172 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Heizwerk
Epoche:
II
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 222225
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 38,31*
€ 4,00*
ab € 22,02*
€ 38,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.