Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 212126 N Bahnhof Burgstadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865611-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     212126
EAN/GTIN:
     4104090121266
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 212126 N Bahnhof Burgstadt

N Bahnhof Burgstadt

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Stattlicher Durchgangsbahnhof mit großzügig verglaster Front, drei Geschäften, seitlichen Ziegelanbauten und überdachtem Bahnsteig. Bodenplatte mit Stufen und Bahnsteig beiliegend.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnhof Burgstadt · Baugröße: N · Epoche: III · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Länge: 414 mm

Lieferumfang:
210 Einzelteile in 9 Farben,Fensterfolie,Gardinenmaske,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 414 x 100 x 94 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Länge:
414 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bahnhof Burgstadt
Epoche:
III
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 212126
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 46,11*
€ 4,00*
ab € 25,95*
€ 46,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.