Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 120084 H0 Stellwerk Freilassing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865550-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120084
EAN/GTIN:
     4104090200848
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 120084 H0 Stellwerk Freilassing

H0 Stellwerk Freilassing

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Stellwerk mit gemauerten Rundbögen und einem Satteldach nach dem Vorbild des ehemaligen Stw 1, Freilassing.

Passend zu den weiteren Modellen der Freilassing-Serie: Ringlokschuppen »Freilassing«, Art. 120081, Wagenhalle »Freilassing«, Art. 120082 und Bw-Verwaltung »Freilassing«, Art. 120083.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Stellwerk Freilassing · Baugröße: H0 · Epoche: II · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 204 mm

Lieferumfang:
103 Einzelteile in 6 Farben,Fensterfolie,Gardinenmaske,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 204 x 74 x 143 mm
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Länge:
204 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Stellwerk Freilassing
Epoche:
II
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 27,57*
€ 4,00*
ab € 19,08*
€ 27,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.