Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64162ND TWIN COMFORT ELEVATED AIRBED Luftbett (L x B x H) 191 x 99 x 51 cm Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865496-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64162ND
EAN/GTIN:
     6941057422923
Suchbegriffe:
Luftbett
luftbett intex
luftbett
Intex 64162ND TWIN COMFORT ELEVATED AIRBED W/ FIBER-TECH RP (w/220-240V Internal Pump) Beige,Braun

TWIN COMFORT ELEVATED AIRBED W/ FIBER-TECH RP (w/220-240V Internal Pump)

Größe 99 x 191 x 51 cm
Integrierte Elektropumpe
Max. Gewichtsbelastung: 136 kg

Das 99 x 191 x 51 cm große Luftbett „Prime Comfort Elevated Airbed“ Twin mit integrierter Elektropumpe aus der Dura-Beam® Plus Serie von Intex ist die perfekte Schlaflösung für den Heimgebrauch. Die innovative, patentierte Fiber-Tech™ Technologie verbessert mittels leichter und hochfester Fasern die innere Standardkonstruktion, dadurch schafft sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und eine enorme Bequemlichkeit. Die Wellenbalkenkonstruktion schafft eine einheitliche Liegefläche, die Ihnen eine gute Nachtruhe garantiert, egal wo Sie sind. Das Luftbett hat eine doppellagige Konstruktion, das heißt, es besteht eigentlich aus zwei Luftbetten, die sich übereinander befinden. Die besondere Konstruktion sorgt für mehr Stabilität und Komfort und es wird so einfacher, das Luftbett mit einem Spannbetttuch zu beziehen. Die qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite sowie die komfortable Matratzenhöhe von 51 cm ermöglichen ein absolut angenehmes Relaxen und erholsames Schlafen. Die eingebaute elektrische Pumpe (220 - 240 V) macht das Aufpumpen schnell und einfach. Es bedarf keiner separaten Pumpe. Das Airbed ist innerhalb von 2 ¼ Minuten aufgepumpt. Durch die praktische Aufbewahrungstasche kann das Bett einfach transportiert und verstaut werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige,Braun · Produktabmessung, Breite: 99 cm · Produktabmessung, Höhe: 51 cm · Produktabmessung, Länge: 191 cm · Tragkraft (max.): 136 kg

Hinweis:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 99 x 51 cm
Herstellerfarbe:
Beige | Braun
Produktabmessung, Höhe:
51 cm
Produktabmessung, Länge:
191 cm
Produktabmessung, Breite:
99 cm
Marke:
Intex
Tragkraft (max.):
136 kg
Produkt-Art:
Luftbett
Weitere Suchbegriffe: Intex, 64162ND, TWIN COMFORT ELEVATED AIRBED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 62,58*
€ 4,00*
ab € 47,48*
€ 62,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.