Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 9D.01.5.175.0210 Verteiler Weiß 12polig 16 mm² 175 A 1000 V/AC, 1500 V/DC Leiter-Typ = L, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861785-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9D.01.5.175.0210
EAN/GTIN:
     8012823444970
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Finder 9D.01.5.175.0210 Verteiler Weiß 16 mm² 175 A 1000 V/AC,1500 V/DC Leiter-Typ = L,N,PE

Schienenanschlussblock 175 A, Verbindung und Verteilung von Hochstromleitungen in Schaltschränken und Verteilungen, für Tragschiene 35 mm

Schienenanschlussblock 175 A, Verbindung und Verteilung von Hochstromleitungen in Schaltschränken und Verteilungen, Nennstrom 175 A, Eingänge: 2, Ausgänge: 10, für Tragschiene 35 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Leiter-Typ: L,N,PE · Nennspannung: 1000 V/AC,1500 V/DC · Nennstrom: 175 A · Polzahl (num): 12 · Produktabmessung, Breite: 47.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 72.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52.3 mm · Querschnitt (num): 16 mm²

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 47.4 x 72.5 x 52.3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
52.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
72.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47.4 mm
Nennstrom - gerundet:
175 A
Marke:
Finder
Leiter-Typ:
L | N | PE
Polzahl (LOV - nur für Titel):
12polig
Nennstrom:
175 A
Nennspannung:
1000 V/AC | 1500 V/AC
Querschnitt (num):
16 mm²
Polzahl:
12
Produkt-Art:
Verteiler
UKCA-konform:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 22,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,72*
€ 22,81*
€ 5,46*
ab € 16,88*
€ 23,06*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,86*
€ 24,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.