Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 10902011 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.8 mm RG178 Braun 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861572-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10902011
EAN/GTIN:
     4024608004310
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Bedea 10902011 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.8 mm RG178 Braun 100 m

BEDEA Koaxialkabel RG 178-FEP br/tr 100 m Spule

BEDEA Koaxialkabel RG 178-FEP br/tr 100 m Spule.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 1.8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20 · Dielektrikum (Details): FEP · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Innenleiter-Ø: 0.3 mm · Isolationsmaterial: FEP · Kabeltyp: RG178 · Kapazität pro Meter: 93 pF · Meterware: Nein · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 205 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
RG178
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
FEP
Herst.-Teilenr.:
10902011
Typ (Hersteller-Typ):
10902011
Außen-Durchmesser:
1.8 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
205 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-55 °C
Dielektrikum (Details):
FEP
Innenleiter-Ø:
0.3 mm
Kapazität pro Meter:
93 pF
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, coax-kabel rg-178, Bedea, 10902011, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 496,78*
€ 574,42*
Frei Haus
ab € 453,93*
€ 574,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,42*
€ 683,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 556,30*
€ 662,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 528,09*
€ 628,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,85*
€ 606,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,78*
€ 591,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,9678* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.