Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect MWN811A115 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Schaltschrankdurchführung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860660-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MWN811A115
EAN/GTIN:
     4251394609836
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
RJ-45 Kupplung
Metz Connect MWN811A115 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Schaltschrankdurchführung 1 St.

Schaltschrankdurchführung M12 D-kodiert auf RJ45 - gerade

Einbauadapter
Adapter RJ45
RJ45 Adapter
M12 D-kodiert
M12-RJ45
BTR Netcom

Schaltschrankdurchführung M12 auf RJ45, Buchse M12 D-kodiert, IP67, nach IEC/PS 61076-2-101, Buchse RJ45, IP20, nach IEC 60603-7-51, 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an, Cat.5, Steckrichtung gerade, robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss, vernickelt, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 · Herstellerfarbe: Metall · Kodierung: D · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 0.5 A · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: geschirmt · Steckverbinder-Bauform: Schaltschrankdurchführung · Weitere technische Daten: Abmessungen (LxHxB): 46.35 x 21.60 x 29 mm
Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP67
Kodierung:
D
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
geschirmt
Herst.-Teilenr.:
MWN811A115
Typ (Hersteller-Typ):
MWN811A115
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
60 V/DC
Steckverbinder-Bauform:
Schaltschrankdurchführung
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung btr, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung ip67, Metz Connect, MWN811A115
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 15,95*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 16,08*
10
Frei Haus
ab € 13,385*
€ 16,515*
1
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,16*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.