Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect MWN811A115 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Schaltschrankdurchführung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C878872
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MWN811A115
EAN/GTIN:
     4251394609836
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
RJ-45 Kupplung
Schaltschrankdurchführung M12 auf RJ45, Buchse M12 D-kodiert, IP67, nach IEC/PS 61076-2-101, Buchse RJ45, IP20, nach IEC 60603-7-51, 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an, Cat.5, Steckrichtung gerade, robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss, vernickelt, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß .
Features:
Einbauadapter
Adapter RJ45
RJ45 Adapter
M12 D-kodiert
M12-RJ45
BTR Netcom
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
MWN811A115
Typ:
MWN811A115
Anschlussseite A:
M12
Anschlussseite B:
RJ45
Besonderheiten:
geschirmt
Nennstrom:
0.5 A
Bauform:
Schaltschrankdurchführung
Herstellerfarbe:
Metall
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Kodierung:
D
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,49*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 15,84*
10
Frei Haus
ab € 13,341*
€ 16,171*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 17,83*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.