Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Analog-Wandler 24, 24 V/AC, V/DC (max) Metz Connect 110656 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860537-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110656
EAN/GTIN:
     4250184122869
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais btr
Digital-Analog-Wandler 24,24 V/AC,V/DC (max) Metz Connect 110656 1 St.

Digital-Analog-Wandler KAD-C12

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Wandelmodul
DA-Wandler
Digital-Analog-Wandler
Digital-Analog-Umsetzer
BTR Netcom

Der Digital-Analog-Wandler ist für die Umsetzung von Kontakten in ein Analogsignal entwickelt worden. Die Eingänge werden in 0,5 V Schritten abgebildet. Sie können somit an einer Kleinsteuerung mit einem analogen Eingang (0-10 V) angeschlossen und abgebildet werden. Die beschalteten Eingänge werden mittels LED signalisiert. Beispiel: S1 und S4 beschaltet entspricht einer Ausgangsspannung von 4,5 V., Schaltzustandsanzeige über LEDs, Anschluss mit Schraubklemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 69.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 69.30 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
69.30 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
110656
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Digital-Analog-Wandler
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Metz Connect, 110656, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 30,11*
€ 5,46*
ab € 22,21*
€ 30,13*
€ 5,95*
ab € 22,39*
€ 30,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,50*
€ 31,83*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,08*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.