Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwellwertschalter 24, 24 V/AC, V/DC (max) 2 Stufen Metz Connect 110672 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860532-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110672
EAN/GTIN:
     4250184122999
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais btr
Schwellwertschalter 24,24 V/AC,V/DC (max) 2 Stufen Metz Connect 110672 1 St.

Schwellwertschalter KRS1-E08 HR3 24V AC/DC

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Schwellwertschalter
Schwellwertüberwachung
Schwellwertspannung
Schaltschwelle
2-stufig
fest
1 Wechsler
BTR Netcom

Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht, schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus. Das Modul ist für eine zweistufige Steuerung über ein analoges 0 bis 10 V DC Steuersignal vorgesehen. Anschluss mit Schraubklemmen, Steuersignal 0 V DC = Keine Stufe aktiv (AUS), Steuersignal 5 V DC = Stufe 1 aktiv, Steuersignal 10 V DC = Stufe 1 und Stufe 2 aktiv, mit Handbedienebene.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 2 Stufen · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 61.30 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
61.30 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
2 Stufen
Typ (Hersteller-Typ):
110672
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Schwellwertschalter
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Metz Connect, 110672, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 3,90*
ab € 6,974*
€ 6,974*
5
€ 5,95*
ab € 23,35*
€ 27,15*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,68*
€ 27,54*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 25,31*
€ 29,54*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.