Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwellwertschalter 24, 24 V/AC, V/DC (max) 1 Wechsler Metz Connect 110667 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860526-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110667
EAN/GTIN:
     4250184122975
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Schwellwertschalter 24,24 V/AC,V/DC (max) 1 Wechsler Metz Connect 110667 1 St.

Schwellwertschalter KRS-E08 HR 24 V AC/DC

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Schwellwertschalter
Schwellwertüberwachung
Schwellwertspannung
Schaltschwelle
Koppelbaustein
fest
1 Wechsler
BTR Netcom

Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht, schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus. Anschluss mit Schraubklemmen, mit Handbedienebene.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 61.30 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
61.30 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
110667
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Schwellwertschalter
Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, 110667, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 19,32*
€ 22,87*
5
Frei Haus
ab € 19,952*
€ 23,552*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 20,23*
€ 23,68*
1
€ 5,46*
ab € 19,22*
€ 25,15*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 38,30*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.