Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogwert-Geber 24, 24 V/AC, V/DC (max) Metz Connect 110660 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860520-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110660
EAN/GTIN:
     4250184122937
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Analogwert-Geber 24,24 V/AC,V/DC (max) Metz Connect 110660 1 St.

Analogwertgeber KMA-E08

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Analogwertgeber
Sollwertgeber
Stellgrößenvorgabe
Ventilstellungen
Mischklappen einstellen
Handbetrieb
Koppelbaustein
BTR Netcom

Der Analogwertgeber dient als Stellgrößengeber für manuelle Stellgrößenvorgabe, z. B. Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, welche mittels integriertem zweistufigen Schalter (HAND, AUTO) umschaltbar sind. Über die externen Steuerkontaktklemmen S1 und S2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung HAND: Die Stellgröße kann mittels frontseitigen Potentiometers eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 ... 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet., Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED Helligkeit proportional zur Stellgröße.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 61.30 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
61.30 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
110660
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Analogwert-Geber
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, Metz Connect, 110660, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 19,53*
€ 22,63*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 19,45*
€ 26,04*
1
€ 5,46*
ab € 19,42*
€ 26,07*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,44*
€ 27,31*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 54,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.