| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2860433-BP Herst.-Nr.: TC-11441732 EAN/GTIN: 4064161257280 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS LED bedrahtet Blau Rund Diffus 2180 mcd 30 ° 20 mA 2.7 V,3.4 V
TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück
5 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung UV-resistenter Kunststoff Blaue Farbe Streufarbe Leicht zu benutzen und zu verstauen
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Durchlassspannung U(F): 2.7 V,3.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuse-Typ: 5 mm · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 2180 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Wellenlänge: 462 nm,472 nm
Lieferumfang: Sortiment
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 462 nm | 472 nm | Farbe: | blau | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Diffus | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.7 V | 3.4 V | Lichtstärke I(V): | 2180 mcd | Abstrahlwinkel: | 30 ° | Gehäuse-Typ: | 5 mm | RoHS-konform: | Ja | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, led bedrahtet 5mm blau, led bedrahtet, led bedrahtet 5mm, TRU COMPONENTS, TC-11441732, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode |
| | |
| |