Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2860312-BP Herst.-Nr.: SPUH-HD51217.11 EAN/GTIN: 4251442506445 |
| |
|
|  |  |
 | Streamplify HUB DECK 5 RGB-Controller Schwarz,RGB
Streamplify HUB DECK 5, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0, RGB, 12V, EU-Netzkabel - schwarz
RGB-USB-Hub mit 5 Ports Mit On/Off-Schaltern für USB Austauschbare Tastenkappen Anpassbare RGB-Beleuchtung
Gut organisiert und stets verbunden Das Streamplify HUB DECK ist ein USB-Hub mit 5 USB-Ports, mit RGB-Beleuchtung und individuellen Ein-/Austasten für jeden USB-Steckplatz. Mit vier USB-3.0-Ports und einem 2.0-A-USB-Schnellladeport kannst du mehrere Geräte gleichzeitig anschließen. Wähle aus 7 austauschbaren Tastenkappen zur Anpassung deines Hubs entsprechend Ihren einzigartigen Vorlieben und Ihrem Style. RGB-Lichtmodi, die über die RGB-Steuertaste kontrolliert werden können, verleihen deinem System einen stilvollen Flair.
Ausgelegt auf Qualität und Robustheit, ermöglichen die mit Hintergrundbeleuchtung kompatiblen Tastenkappen das Hindurchscheinen der LED-Lichter. Wähle aus 7 austauschbaren Tastenkappen zur Anpassung deines USB-Hubs entsprechend deiner einzigartigen Vorlieben und deines Styles
Effizientes Kabelmanagement Jeder USB-Port hat eine eigene Einschalttaste, mit der er nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden kann. LED-Anzeigen für angeschlossene Geräte zeigen dir sofort an, ob ein USB-Anschluss aktiv ist oder nicht.
Schließe Geräte mit hoher Leistung, wie z. B. externe Festplatten oder Lampen, direkt an den Hub als Stromquelle an. Der HUB CTRL 5 verfügt über ein 12V/2A, 24W Netzteil mit hoher Leistung und stellt sicher, dass sich mehrere Geräte gleichzeitig betreiben lassen, ohne dass die Stromversorgung oder die Konnektivität verloren geht.
Im Lieferumfang enthalten ist ein flexibler Kabelhalter mit integrierten Clips für das Kabelmanagement, um deine Kabel ordentlich und sicher zu verstauen. Du musst keine Treiber oder Software installieren. Schließe deinen HUB einfach direkt nach dem Auspacken an, und schon ist er einsatzbereit. Die USB 3.0-Anschlüsse wurden mit dem Standardprotokoll UVC/UVA ausgestattet, sodass sie mit nahezu jedem Gerät kompatibel sind.
Technische Daten: Gehäuse-Zubehör-Besonderheiten: RGB-Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz,RGB · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Anschlüsse: 4x USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbit/s), 1x USB 2.0 (max. 480 Mbit/s, unterstützt QuickCharge) USB Kabellänge: 1,8 m
Lieferumfang: Netzteil (12V/2A) 24W
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | RGB | Gehäuse-Zubehör-Besonderheiten: | RGB-Beleuchtung | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | RGB-Controller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Hub, usb hub, Streamplify, SPUH-HD51217.11, HUB DECK 5 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 46,93* | € 63,89* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,28* | € 63,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 63,31* | € 82,12* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 69,32* | € 89,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|