Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-IW 950/1 4259951 Schlagschrauber 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859922-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259951
EAN/GTIN:
     4006825635829
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber einhell
elektro schlagschrauber
Einhell CC-IW 950/1 4259951 Schlagschrauber 240 V

Schlagschrauber CC-IW 950/1

950 Watt Motor
Wippschalter Rechts- und Linkslauf
Softgrip

Der handliche und leistungsstarke Elektro Schlagschrauber CC-IW 950/1 ist ein universelles Hilfsmittel für den schnellen und mühelosen Radwechsel. Dank Softgrip an den Griffflächen ist jederzeit für sicheren Halt und komfortables Arbeiten gesorgt. Am Wippschalter kann zudem schnell zwischen Rechts- und Linkslauf umgeschaltet werden. Das robuste Schlagwerkgehäuse, kraftvolle 950 Watt und satte 450 Newtonmeter Drehmoment ermöglichen vielseitige anspruchsvolle Arbeiten.

Ausstattung:
Elektro-Schlagschrauber für den schnellen Radwechsel
Leistungsstarker 950 Watt Motor
Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf
Softgrip für bequemes Arbeiten und einen sicheren Halt
Robustes Schlagwerkgehäuse für anspruchsvollste Aufgaben

Technische Daten:
Drehmoment (max.) (Details): 450 Nm · Drehzahl-Bereich: 0 bis 2300 U/min · Gewicht: 3.6 kg · Leerlauf-Drehzahl (Details): 2300 U/min · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schlagzahl: 2300 /min · Spannung: 240 V · Typ: CC-IW 950/1 · Weitere technische Daten: Vierkantaufnahme 0.5 inch
Kabellänge 200 cm

Lieferumfang:
Inkl. 4 Stecknüsse (17, 19, 21 & 22 mm)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 92 x 225 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
Einhell
Drehmoment (max.) (Details):
450 Nm
Drehzahl-Bereich:
0 bis 2300 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Details):
2300 U/min
Schlagzahl:
2300 /min
Typ:
CC-IW 950/1
Spannung:
240 V
Gewicht:
3.6 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4259951, CC-IW 950/1, Akkuschlagschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,89*
€ 79,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 79,07*
€ 3,50*
ab € 73,01*
€ 91,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.