| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859822-BP Herst.-Nr.: 15861 EAN/GTIN: 4003482158616 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 15861 Türstopper Edelstahl-Optik
BURG-WÄCHTER Magnet-Türstopper TBM 2430 Ni SB
Für Bodenmontage Edelstahloptik Haltekraft: ca. 6 - 7 kg
Der BURG-WÄCHTER Magnet-Türstopper TBM 2430 hat eine Haltekraft von ca. 6 bis 7 kg. Der Stopper in Edelstahloptik ist gebürstet und lackiert. Die Höhe beträgt 30 mm.
Ausstattung: Rostfreier Edelstahl Für den Außenbereich einsetzbar
Technische Daten: Herstellerfarbe: Edelstahl-Optik · Produktabmessung, Höhe: 30 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Magnet-Türstopper TBM 2430 Ni, Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Edelstahl-Optik | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Marke: | Burg Wächter | Produkt-Art: | Türstopper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, 15861, TBM 2430 Ni SB |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,54* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,64* | € 6,83* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,76* | € 6,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,75* | € 6,89* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,75* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|