Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 6987-2024 Prüfplakette "Nächster Prüftermin" 2024-2029 Gelb (Ø) 20 mm 20 mm 120 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859489-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6987-2024
EAN/GTIN:
     4004182078525
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Avery-Zweckform 6987-2024 Prüfplakette "Nächster Prüftermin" 2024-2029 Gelb (Ø) 20 mm 20 mm 120 St.

Avery Zweckform 6987-2024 Prüfplaketten "Nächster Prüftermin" (2024-2029), Vinyl, Ø 20 mm, Handbeschriftbar, Gelb

Besonders widerstandsfähige Prüfplaketten aus Vinyl
Ideal zur Sicherheitskennzeichnung von Inventar und Eigentum
Zur einfachen Handbeschriftung direkt vor Ort
Resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel

Von Büroausstattung bis hin zu Produktionsmaschinen – die gesamte Ausstattung eines Unternehmens muss vom Arbeitgeber regelmäßig auf seine Sicherheit hin geprüft werden, sonst muss er bei Unfällen haften. Wann immer eine Betriebsmittelprüfung ansteht, kommen Prüfsiegel zum Einsatz. Sie sind praktisch in der Handhabung und helfen, den Überblick zu behalten, wann die nächste Prüfung fällig ist. Die gelben Prüfplaketten im runden Ø 20 mm Format im praktischen Spenderheft können besonders einfach und direkt vor Ort verwendet werden. Der Aufdruck "Nächster Prüftermin" mit 12 Monaten und den Jahren 2024-2029 ist übersichtlich und gibt auf einen Blick die nötigen Informationen.

Die Plaketten sind aus besonders wetter- und kratzfestem Vinyl. Sie eignen sich damit auch für alle Gegenstände, die draußen gelagert werden oder extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Sie sind resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel. Einfach mit einem Folienstift oder einer Lochzange das Jahr und den Monat markieren und aufkleben. Die Prüfplaketten haften zuverlässig auf vielen Oberflächen. Wir bieten Ihnen in unserem Sortiment neben vorbedruckten Prüfsiegeln in vielen Ausführungen auch vorgestanzte A4 Bogen zum Individualisieren und Selberbedrucken an.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Jahre: 2024-2029 · Material: Vinyl-Folie · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schildbeschriftung: "Nächster Prüftermin" · Weitere technische Daten: Inhalt: 120 Etiketten/8 Bögen
Druckertyp: handbeschriftbar
Hafteigentschaft: permanent
Eigenschaften: Wetterfest, Temperaturbeständig, Wasser-/schmutzabweisend, Strapazierfähig
Geeignet für: Innenbereich, Außenbereich, Betriebsmittelprüfung, Kennzeichnung (Wartung und Inspektion), Kennzeichnung nächster Prüftermin
Form: rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
120 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
Avery-Zweckform
Material:
Vinyl-Folie
Jahre:
2024-2029
Schildbeschriftung:
"Nächster Prüftermin"
Produkt-Art:
Prüfplakette
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten vinyl, Avery-Zweckform, 6987-2024, prüfplaketten, prüfplakette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 13,87*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 9,58*
€ 13,89*
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 13,90*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.