Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC200 Magnet Adapter VC200 Magnet-Adapterplatte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859481-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14297405
EAN/GTIN:
     4064161253879
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-14297405
VC200 Magnet
zubehör für messgerät
VOLTCRAFT VC200 Magnet Adapter VC200 Magnet-Adapterplatte 1 St.

VC200 Magnet-Adapterplatte

magnetisches Zubehör für VC232, VC252, VC272, VC292.
Geeignet für  VC801 Messleitung.

Ausstattung:
Zubehör für magnetische Befestigung,
Zur Befestigung der neuen VC200-Serie an einer Metalloberfläche.

Technische Daten:
Gewicht: 73 g · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT VC232,VOLTCRAFT VC252,VOLTCRAFT VC272,VOLTCRAFT VC292 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 68.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 92.5 mm · Produktabmessung, Länge: 24.8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
92.5 mm
Produktabmessung, Länge:
24.8 mm
Produktabmessung, Breite:
68.2 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT VC232 | VOLTCRAFT VC252 | VOLTCRAFT VC272 | VOLTCRAFT VC292
Typ (Hersteller-Typ):
VC200 Magnet
Gewicht:
73 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
477
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 25,20*
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 25,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12884300
ab € 52,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12884305
ab € 59,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12884310
ab € 68,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12884315
ab € 82,67*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14297410
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.