Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED Taschenlampe mit USB-Schnittstelle akkubetrieben 10.000 lm 730 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859420-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8578260
EAN/GTIN:
     4064161255330
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
TOOLCRAFT LED Taschenlampe mit USB-Schnittstelle akkubetrieben 10.000 lm 730 g

Toolcraft Taschenlampe mit Akku

Leuchtstrom bis 10.000 Lumen
4 Leuchtfunktionen (stark, mittel, niedrig & Blitzleuchte)
Kompaktes Aluminiumgehäuse in Luftfahrtqualität
Zoombar
Ultrahelle COB LED
Breiter Lichtstrahl
USB-C® Ladeanschluss
Akkuladeanzeige (grünes und orangefarbenes Licht)

Die Toolcraft Taschenlampe mit wiederaufladbarem Akku bietet je nach Einstellung der Leuchtweite eine Betriebsdauer von 4 bis zu 10 Stunden. Sie ist ausgestattet mit einer farbigen Ladeanzeige, einer eingebauten Zoomfunktion und einem USB-C®-Ladeanschluss.

Ausstattung:
Ultrahelle COB-LED
Weitreichender Lichtstrahl
USB-C® Ladeanschluss
Intelligente Akkuanzeige (grünes und oranges Licht)
Powerbank-Funktion
Intelligenter Schutz zur Vermeidung von Tiefentladung, Überladung und Kurzschluss

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterietyp: 26650 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Gewicht: 730 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akkus · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 1.45 h · Leuchtdauer (Low): 10 h · Leuchtdauer (Medium): 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 237 m · Leuchtweite (Low): 51 m · Leuchtweite (Medium): 141 m · Lichtstrom (High): 10.000 lm · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 276.5 mm · Produktabmessung, Ø: 62.6 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit USB-Schnittstelle

Lieferumfang:
Taschenlampe,USB-C® Ladekabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Abmessungen:
(Ø x H) 62.6 mm x 276.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
62.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
276.5 mm
Lichtstrom (Bereich):
0.1 lm - 49.9 lm
Marke:
TOOLCRAFT
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit USB-Schnittstelle
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
237 m
Leuchtweite (Low):
51 m
Leuchtweite (Medium):
141 m
Leuchtdauer (High):
1.45 h
Leuchtdauer (Low):
10 h
Leuchtdauer (Medium):
4 h
Lichtstrom (High):
10.000 lm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Batterietyp:
26650
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akkus
Gewicht:
730 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: toolcraft taschenlampe, taschenlampe, led-taschenlampe 10000lumen, TOOLCRAFT, TO-8578260, Stablampe, Stableuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
889
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 73,00*
€ 4,00*
ab € 54,62*
€ 73,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HG9Z-PS1
ab € 14,10*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11342765
ab € 11,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11374035
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.