Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED Taschenlampe mit USB-Schnittstelle akkubetrieben 8000 lm 730 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859419-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8578257
EAN/GTIN:
     4064161255323
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
TOOLCRAFT LED Taschenlampe mit USB-Schnittstelle akkubetrieben 8000 lm 730 g

Toolcraft Taschenlampe mit Akku

Lichtstrom bis 8000 Lumen
4 Leuchtfunktionen (stark, mittel, niedrig & Blitzleuchte)
Kompaktes Aluminiumgehäuse in Luftfahrtqualität
Zoombar
Ultrahelle COB LED
Breiter Lichtstrahl
USB-C® Ladeanschluss
Akkuladeanzeige (grünes oder orangefarbenes Licht)

Die Toolcraft Taschenlampe mit wiederaufladbarem Akku bietet je nach Einstellung der Leuchtweite eine Betriebsdauer von 3 bis zu 10 Stunden. Sie ist ausgestattet mit einer farbigen Ladeanzeige, einer eingebauten Zoomfunktion und einem USB-C®-Ladeanschluss.

Ausstattung:
Ultrahelle COB-LED
Weitreichender Lichtstrahl
USB-C® Ladeanschluss
Intelligente Akkuanzeige (grünes und oranges Licht)
Powerbank-Funktion
Intelligenter Schutz zur Vermeidung von Tiefentladung, Überladung und Kurzschluss

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterietyp: 26650 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Gewicht: 730 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akkus · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 3 h · Leuchtdauer (Low): 10 h · Leuchtdauer (Medium): 4.45 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 236 m · Leuchtweite (Low): 52 m · Leuchtweite (Medium): 147 m · Lichtstrom (High): 8000 lm · Lichtstrom (Low): 540 lm · Lichtstrom (Medium): 4100 lm · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 276.5 mm · Produktabmessung, Ø: 62.6 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit USB-Schnittstelle

Lieferumfang:
Taschenlampe,USB-C® Ladekabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Abmessungen:
(Ø x H) 62.6 mm x 276.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
62.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
276.5 mm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
TOOLCRAFT
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit USB-Schnittstelle
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
236 m
Leuchtweite (Low):
52 m
Leuchtweite (Medium):
147 m
Leuchtdauer (High):
3 h
Leuchtdauer (Low):
10 h
Leuchtdauer (Medium):
4.45 h
Lichtstrom (High):
8000 lm
Lichtstrom (Low):
540 lm
Lichtstrom (Medium):
4100 lm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Batterietyp:
26650
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akkus
Gewicht:
730 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: led taschenlampe toolcraft, taschenlampe led, taschenlampe, TOOLCRAFT, TO-8578257, Stablampe, Stableuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
903
Frei Haus
ab € 50,48*
€ 67,32*
€ 4,00*
ab € 49,27*
€ 67,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HG9Z-PS1
ab € 14,10*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11342765
ab € 11,48*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11374035
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.