Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 510 Solar-Panel-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2858382-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     63101000
EAN/GTIN:
     4028532205102
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Testboy TV 510 Solar-Panel-Tester

Testboy TV 510 Solar Panel Tester für Photovoltaik

Dieses Solarpanel-Multimeter kann den maximalen Leistungspunkt und die Leerlaufspannung testen. Der Testboy TV 510 ist ein Präzisionsinstrument zur Überprüfung von Solarpanels und zur Messung der gelieferten Leistungsabgabe. Er bietet Mehrfachschutz vor Überspannung, Übertemperatur, Überstrom und Übernennleistung. Mit diesen Funktionen lassen sich einzelnen Panels schnell und einfach überprüfen, bevor diese auf dem Dach verbaut werden.

Ausstattung:
Mehrfachschutz
Automatische MPPT-Erkennung
Manuelle MPPT-Erkennung
Anzeige der Leerlaufspannung (Open Circuit)
OLED Display, ermöglicht auch die Nutzung unter starker Sonneneinstrahlung

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Strom: 0 - 35 A
Spannung: 12 - 60 V
Leistung: 5 - 800 W · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Tasche

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Solar-Panel-Tester
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Testboy, 63101000, TV 510
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 74,32*
€ 86,60*
€ 5,95*
ab € 79,66*
€ 92,37*
€ 4,90*
ab € 77,11*
€ 92,44*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 79,45*
€ 92,78*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 100,65*
€ 118,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.