Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bruder Landwirtschafts Modell Rückeanhänger mit Ladekran Fertigmodell Anhänger Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-285610-BP
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2252
EAN/GTIN:
     4001702022525
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
bruder Landwirtschafts Modell Rückeanhänger mit Ladekran Fertigmodell Anhänger Modell

Bruder Rückeanhänger mit Ladekran, 4 Baumstämmen und Holzgreifer

Anhängekupplung hinten
Kranaufbau um 360° drehbar
Ladekran-Greifer zum Be- und Entladen

Das BRUDER-Sortiment im Bereich der Forstwirtschaft ist weiter gewachsen. Sowohl zu den speziellen Forstwirtschafttraktoren, als auch in Kombination mit vielen anderen Artikeln macht der neue Rückeanhänger eine gute Figur. Bereits ausgestattet mit vier Baumstämmen lädt dieser funktionale Anhänger mit einer Anhänger-kupplung und vier verstellbaren Rungen sofort zum spielen ein. Er überzeugt mit hoher Funktionalität und reali-tätsnahen Details. Aufgrund von geländegängigen Pendelachsen wird der Anhänger auch mit schwierigem Ge-lände spielend fertig. Das Modell ist mit einem dreh- und schwenkbaren Ladekran ausgestattet, wodurch die Baumstämme nicht nur transportiert sondern auch be- und entladen werden können. Durch die vorhandene Normheckkupplung lassen sich, je nach belieben, weitere Artikel anhängen. Weiche Profilreifen runden das Bild ab.

Ausstattung:
Der äußere Kranarm kann rastend bis in seine Endlage herausgezogen bzw. wieder eingeschoben werden
Geländegängige Pendelachse
Profilreifen
Zum Spielen für Innen und Außen geeignet
Maßstab 1:16

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Rückeanhänger mit Ladekran · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Landwirtschafts Modell · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell

Lieferumfang:
Bruder Rückeanhänger mit Ladekran, 4 Baumstämmen und Holzgreifer.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Marke:
bruder
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bauart (Modellbahn Fahrzeuge):
Landwirtschafts Modell
Ausführung (allgemein):
Rückeanhänger mit Ladekran
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Produkt-Art:
Anhänger Modell
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, 4001702022525, bruder, 2252, Rückeanhänger mit Ladekran + Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 23,27*
€ 31,62*
€ 4,00*
ab € 24,99*
€ 34,59*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 34,60*
€ 3,50*
ab € 50,47*
€ 64,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.