Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 1:24 RC Traktor Landwirtschaftsfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852530-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22601
EAN/GTIN:
     4260768515673
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielfahrzeuge
Amewi 1:24 RC Traktor Landwirtschaftsfahrzeug

RC Traktor mit Viehtransporter, Sound & Licht, 1:24 RTR inkl. Kuh als Zubehör

Multifunktionaler Transporter: Vieh, aber auch anderen Materialen können von A nach B gebracht werden – mit einer Kuh als Zubehör im Lieferumfang
Lange Einsatzzeiten bis zu 30 Minuten: Ununterbrochener Spaß bei vielfältigen Spielmöglichkeiten
Echte Gummi-Reifen mit markanten Profilrillen: Sorgen mit zusätzlicher Traktionskontrolle stets für besten Halt auf dem Untergrund

Vieh mit einem großen Anhänger transportieren lässt sich jetzt ferngesteuert drinnen wie draußen gekonnt nachspielen. Bereits ab 6 Jahren geeignet, sorgt der RC-Traktor im Maßstab 1:24 mit einer Kuh als Zubehör im Lieferumfang für funkelnde Kinderaugen. So macht Landwirtschaft richtig Spaß!
Spielend lernen: Der große Transporter kann multifunktional verwendet werden. Neben Vieh, das über die Laderampe hinten zusteigt und während der Fahrt geschützt ist, lässt sich anderes Material auch seitlich aufladen, wenn das Sicherheitsgitter oben einfach abgenommen wird. Der Traktor als Zugmaschine bringt alles per Steuerung von A nach B. So macht ihr Kind neben einem haptischen Erlebnis seine ersten Erfahrungen mit Modellbau-Technik. Durch abgerundete Kanten ist das Spielen jederzeit verwendungssicher. Dank Demo-Funktion per Knopfdruck über die Fernsteuerung aktiviert, lassen sich die Fahrkünste der Landmaschine auch ohne eigenes Zutun anschaulich vorführen. Über die Anhängerkupplung könnten tatsächlich auch andere Wagen gekoppelt werden, um für noch mehr Ideenreichtum beim Spielen zu sorgen.
Ein echter Hingucker ist der Spielzeug-Traktor allein durch das markante Rot-Weiß, zusätzlich aber auch durch die kleinere LED-Beleuchtung vorne, oben und unten. Über die Fernsteuerung eingeschaltet, leuchten sie während der Vorwärtsfahrt dauerhaft; im Rückwärtsgang blinken sie. Der Trecker wird von zwei extra breiten Hinterrädern geprägt. Die Lenkung funktioniert über die etwas kleineren Vorderräder. Die Bereifung mit markanten Profilrillen ist aus weichem Gummi, die über eine zusätzliche Traktionskontrolle stets für besten Halt auf dem Untergrund sorgen. Wie bei modernen Landmaschinen üblich, symbolisiert die geschlossene Fahrerkabine wirksamen Schutz vor Staub, Lärm und Hitze. Im Innern sind Details wie Sitze, Lenkrad und Joystick zu erkennen. Außen befinden sich jeweils Trittstufen mit Haltegriff und angedeutete Rückspiegel. Rechts vom Fahrerhaus aus ist ein klassischer Traktor-Auspuff nachgebildet.
Als RTR-Paket (Ready-to-Run) ist im Lieferumfang, bis auf haushaltsübliche Batterien, bereits alles enthalten, das zum Loslegen benötigt wird: Durch den Li-Ion Akku sind lange Einsatzzeiten von bis zu 30 Minuten möglich. Mit dem USB-Ladekabel kann in Spielpausen bequem wieder genügend Energie aufgetankt werden. Dank störungssicherer 2,4GHz Fernsteuerung kann auch mit Kumpels und verschiedenen Modellen parallel gespielt wird – so ist der RC Traktor mit Viehtransporter Anhänger Bestandsteil von mehreren Landtechnik-Modellen der Amewi Junior Linie.

Ferngesteuerte Funktionen:
Vorwärts/rückwärts
Links/rechts
Licht an/aus
Demo-Funktion an/aus

Zusätzlich manuell einstellbar:
Anhänger mehrstufig kippen, abkoppeln
Anhänger seitlich öffnen/schließen
Gitter abnehmen/draufstecken
Laderampe öffnen/schließen
Anhängerkuppel in Höhe verstellen

Ausstattung:
Multifunktionaler Transporter: Vieh, aber auch anderen Materialen können von A nach B gebracht werden – mit einer Kuh als Zubehör im Lieferumfang
Lange Einsatzzeiten bis zu 30 Minuten: Ununterbrochener Spaß bei vielfältigen Spielmöglichkeiten
Echte Gummi-Reifen mit markanten Profilrillen: Sorgen mit zusätzlicher Traktionskontrolle stets für besten Halt auf dem Untergrund
RTR-Paket (Ready-to-Run) inkl. Fernsteuerung, Akku und Ladegerät
Anhängerkuppel in Höhe verstellbar
Demo-Funktion per Knopfdruck
LED-Beleuchtung vorne oben, vorne unten in Weiß
Wirkungsvolle Akustik
Manuelle Trimmung für Spurhalten möglich
Kindgerechte, störungsfreie Fernsteuerung
Verwendungssicherheit dank abgerundeter Kanten

Technische Daten:
Altersklasse: ab 6 Jahre · Fahrzeit (Autos): 30 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Funktionen (Modellbau): Volle Fahrfunktion,Lichtfunktion · Gewicht: 565 g · Ladezeit: 120 min · Maßstab: 1:24 · Modell-Art: Landwirtschaftsfahrzeug · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Weitere technische Daten: Abm. Fahrzeug ohne Anhänger (LxBxH) 195 x 150 x 120 mm
Hauptmaterial: Kunststoff
Räder: aus weichem Gummi
Vorderräder: Außendurchmesser/Breite 52/20mm
Hinterräder: Außendurchmesser/Breite 70/24mm
Antrieb: 2WD
Akku: Li-Ion 1S 3,7V 500mAh, JST/BEC-Stecker, 49x16x16mm, 18g
Fahrzeit: bis zu 30min möglich, je nach Funktionseinsatz
Fernsteuerung: 6-Kanal, 2,4GHz
Reichweite: ca. 20m
Ladegerät: USB-Kabel

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Akku
Ladekabel
Bedienungsanleitung DE/EN/FR/IT

Hinweis:
2x 1,5V AAA Micro Batterien für die Fernsteuerung
Kleiner Kreuz-Schraubendreher für Öffnen/Schließen des Akkufachs
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 250 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Amewi
Fahrzeit (Autos):
30 min
Funktionen (Modellbau):
Volle Fahrfunktion | Lichtfunktion
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Landwirtschaftsfahrzeug
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
22601
Ladezeit:
120 min
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Gewicht:
565 g
Produkt-Art:
RC Traktor
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, Amewi, 22601, Traktor mit Viehtransporter, Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,21*
€ 35,97*
€ 6,78*
ab € 26,97*
€ 35,98*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 41,38*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 32,97*
€ 42,56*
€ 3,50*
ab € 38,99*
€ 49,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.