Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-TK 18/3 Li Kit JS+CD+AG Power X-Change 4257241 Werkzeugset HeimwerkerInnen in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851349-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257241
EAN/GTIN:
     4006825668490
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Einhell TE-TK 18/3 Li Kit JS+CD+AG Power X-Change 4257241 Heimwerker Werkzeugset in Tasche

Maschinen-Set TE-TK 18/3 Li Kit (JS+CD+AG)

Power X-Change Werkzeug-Set
Akku-Stichsäge TC-JS 18 Li
Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115 Li
Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li

Das Maschinen-Set TE-TK 18/3 Li Kit (JS+CD+AG) ist die perfekte Ausstattung für jede Heimwerkstatt. Im Set enthalten sind der Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li, der Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115 Li und die Akku-Stichsäge TC-JS 18 Li. Alle Geräte sind Teil der Power X-Change Familie und können flexibel mit allen 18 V Power X-Change Akkus und Ladegeräten betrieben werden. Die Akku-Stichsäge ist flexibel und sorgt für schnelle und präzise Schnitte. Dank kabelloser Freiheit ist sie fernab der Steckdose in Heim, Werkstatt und Garage einsetzbar. Für exakte Schnitte sorgt die hohe Laufruhe, für schnelle Schnitte ist der Pendelhub zuschaltbar. Die Universal-Sägeblattaufnahme ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel. Für beste Sicht sorgt die Staubabblasfunktion. Die integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke. Der Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li ist ein unverzichtbarer Helfer bei Schraub- und Bohrarbeiten. Das 2-Gang-Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben wird mittels Drehzahl-Elektronik fein geregelt. Für optimales Arbeiten in dunklen Bereichen sorgt die integrierte LED-Beleuchtung. Höchste Handlichkeit bieten das ergonomische Design und der Softgrip. Der Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115 Li zum Schleifen, Trennen und Polieren ist der leichteste Winkelschleifer seiner Klasse. Softstart und Wiederanlaufschutz sorgen für Sicherheit. Der Überlastschutz, das robuste Alu-Getriebegehäuse und die geänderte Luftführung sorgen für Langlebigkeit. Angenehmes Arbeiten ermöglichen die hohe Laufruhe durch Entkopplung von Motor und Getriebe sowie die schlanke Bauform mit ergonomischem Softgrip. Der Zusatzhandgriff ist in drei Positionen montierbar.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Gewicht: 4.96 kg · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 425 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung Motor: 18 V d.c.
Leerlauf-Drehzahl: 0-400 / 0-1500 min-1
Drehmomentstufen: 20+1
Rechts-/Links-Lauf: ja
Spannweite Bohrfutter:2 - 13 mm
Ausgangsspannung Ladegerät: 20 V d.c.
Ausgangsstrom Ladegerät: 3 A
Netzspannung Ladegerät: 200-250V~ 50-60Hz
Akku-Typ: Li-Ion
Anzahl der Akkuzellen: 10
Akkukapazität: 4,0 Ah
Gewicht: 1,46 kg
Max. Schraubendurchmesser: 6 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: in Tasche

Lieferumfang:
Akku-Stichsäge TC-JS 18 Li,Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115 Li,Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40 Li,4 Ah Akku,Ladegerät,3 Sägeblätter für Holz,Trennscheibe,Lamellenschleifteller,Trennscheibenschutz,Bit Satz,Werkzeugtasche 45/22

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 425 x 300 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
425 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Einhell
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
HeimwerkerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
in Tasche
Gewicht:
4.96 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: CD Album, CD-Organizer, CD-Tasche, DVD-Album, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, li-ion akku-bohrschrauber 18v, modul werkzeuge, akku-bohrmaschine einhell, Einhell, 4257241, TE-TK 18/3 Li Kit JS+CD+AG Power X-Change, werkzeug-set, werkzeug-satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 206,28*
Lager 102
179
Frei Haus
ab € 166,52*
€ 206,29*
€ 3,50*
ab € 185,50*
€ 228,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607010903
ab € 15,10*
Sonstiges
kwb
711811
ab € 0,68*
Sonstiges
Metabo
623599000
ab € 5,63*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,45*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,90*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,47*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,71*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,18*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 76,09*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 102,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.