Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2842853-BP Herst.-Nr.: 080.977A EAN/GTIN: 4021563719457 |
| |
|
| | |
| Laserliner Ortungsgerät StarSensor 150 080.977A Ortungstiefe (max.) 40 mm Geeignet für Holz,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall
Elektronisches Ortungsgerät StarSensor 150
Ortungstiefe (max.) 40 mm
Dieses elektronische Ortungsgerät detektiert Wand- und Querbalken sowie spannungsführende Leitungen im Trockenbau. Das Gerät prüft die Oberfläche simultan an neun Stellen und signalisiert das Auffinden von versteckten Objekten per gut sichtbarer LED-Anzeige. Durch das extra breite Display mit eng angeordneten LEDs kann sowohl Einzelbeplankung als auch Doppelbeplankung vollständig und präzise identifiziert werden. Dank der simplen Ein-Hand-Bedienung und dem ergonomischen Gehäuse ist die Anwendung komfortabel. Die permanente Spannungswarnung sorgt für hohe Sicherheit. Eine Kalibrierung des Gerätes ist nicht erforderlich.
Ausstattung: Elektronisches Ortungsgerät für Wand- und Querbalken sowie spannungsführende Leitungen im Trockenbau, geeignet zur Identifikation von Einzel- und Doppelbeplankung
Technische Daten: Geeignet für: Holz,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall · Gewicht: 184 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Ortungstiefe (Holz): 40 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 40 mm · Ortungstiefe (max.): 40 mm · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 20 mm · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5V LR03 (AAA)
Lieferumfang: StarSensor 150 Batterien
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 52 x 140 x 74 mm | Produktabmessung, Höhe: | 74 mm | Produktabmessung, Länge: | 52 mm | Produktabmessung, Breite: | 140 mm | Marke: | Laserliner | Geeignet für: | Holz | spannungsführende Leitungen | eisenhaltiges Metall | Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): | 40 mm | Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): | 20 mm | Ortungstiefe (Holz): | 40 mm | Ortungstiefe (max.): | 40 mm | Stromversorgung (Details): | 2 x 1|ツ|5V LR03 (AAA) | Gewicht, Hinweis: | inkl. Batterie | Gewicht: | 184 g | Produkt-Art: | Ortungsgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,40* | € 64,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,46* | € 64,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,14* | € 64,84* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,62* | € 69,68* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,22* | € 70,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|